TS Sensor pomarańczowy mat Puszka podtynkowa 2xHAGER

files/fotob/101335.jpg.
TS Sensor pomarańczowy mat Puszka podtynkowa 2x
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1871
Kod EAN: 
4011334321880
Symbol Sonepar: 
P10118367
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TS Sensor Puszka 2-krotna płytka, pomarańczowy, mat

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11 - 11 mm
Długość
139 mm
Głębokość
47.5 - 47.5 mm
Głębokość
47.5 mm
Głębokość wewnętrzna
45 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
2
Liczba wpustów
12
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Szerokość
68 mm
Średnica
68 mm
Model/kształt/forma
Owalny
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Ze śrubami
Tak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Wpusty z tyłu
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Króciec
Inne
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Pokrywa
Brak
Przepust kablowy membranowy
Tak
Przepust kablowy rurowy
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Sposób mocowania pokrywy
Inne
Wyposażenie
Brak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Inne
Z ekranowaniem
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Blokada rury
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Do rur o średnicy
20 mm
Stała pozycja zacisku
Tak
Plombowane
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar