TSDW1CO-1 Zegar astronomiczny cyfrowyEATON

files/fotob/2340013.jpg.
TSDW1CO-1 Zegar astronomiczny cyfrowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
196848
Kod EAN: 
9008790990441
Symbol Sonepar: 
P01838558
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Digital timer with weekly program for DIN rail, duoFix- plug-in terminals, text-oriented operator guidance in the display, 56 memory slots, interface for memory card (PC programming), 10 years power reserve (lithium battery), zero-crossing circuit for relay-friendly switching and high lamp loads, ON-OFF switching times, Circuit selection, continuous ON / OFF, integrated operating hours counter, holiday program, display lighting (can be switched off), PIN coding, automatic summer / winter time changeover, 1 channel, changeover contact 16(10) A/250V~, LED 600W (>2W), Stand-by consumption ~0,4W, sealable transparent cover

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
0
Autonomia / rezerwa chodu w latach
10
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 60 Hz
Dokładność na dzień
0.5 s
Głębokość
69.2 mm
Liczba kanałów
1
Liczba miejsc pamięci
56
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1 min
Szerokość
35.8 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
90.1 mm
Zakres napięcia zasilającego
230 - 240 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Maks. moc przełączana LED
600 W
Liczba styków
1
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj styku
Styk przełączny
Sterowany kwarcowo
Tak
GPS
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Program astronomiczny
Nie
Zawiera kartę pamięci
Nie
Program roczny
Nie
Program impulsowy
Nie
Programowanie zewnętrzne poprzez
Według specyfikacji producenta
Program świąteczny
Tak
Programowanie 60 min.
Nie
Wstępna nastawa przełączenia
Tak
Miernik godzinowy
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Nie
Program losowy
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
Program cykliczny
Nie
Zewnętrzne programowanie
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Sygnał wyjściowy
Inne
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Wyświetlanie podpowiedzi
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar