TSE 6,3/1 Sn (100szt) Wsuwka przewodowa izolowanaERKO

files/fotob/93923.jpg.
TSE 6,3/1 Sn (100szt) Wsuwka przewodowa izolowana
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
TSE_6,3-1SN/100
Kod EAN: 
5905912825350
Symbol Sonepar: 
P00301618
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wsuwka przewodowa TSE do kabli Cu wielodrutowych - przekrój przewodu nominalnego 1 mm2, opakowanie 100 szt. Dane techniczne: Producent: ERKO Seria produktu: TSE Indeks producenta: TSE_6,3-1SN/100 Kategoria: Końcówki i złączki kablowe EAN: 5905912825350 Zakres przekrojów przewodów: > 0,5 ÷ 1 mm2 Kolor: czerwony Materiał: mosiądz Trwałość termiczna: -40°C do +125°C Wykonanie: wg DIN 46248 Rodzaj izolacji: poliamidowa Rodzaj tulejki: miedziana Narzędzie do zaciskania: PR33 Waga gram/szt. - 0,82

Dane techniczne

Przekrój nominalny
0.5 - 1 mm2
Izolacja
Częściowo izolowane
Materiał
Mosiądz
Kolor izolacji
Czerwony
Z odgałęźnikiem
Nie
Wymiary wtyku
Płaski 6,3x0,8 mm
Materiał izolacji
PA
Z blokadą
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar