TSQD1CO Zegar sterowniczy analogowyEATON

files/fotob/2340019.jpg.
TSQD1CO Zegar sterowniczy analogowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
167390
Kod EAN: 
4015081639205
Symbol Sonepar: 
P00902907
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montaż szeregowy - zegar sterujący około 200 godzin rezerwy pracy, szerokość 52,5 mm 24 program godz. najkrótszy czas załączania 15 min., wskazówka godzinowa czasu i rozpoznawanie 12h/24h, możliwość korekty czasu do przodu i wstecz, preselekcja przełączania, przełącznik ręczny z 3 położeniami: bez przerwy- WŁ/AUTO/bez przerwy- WYŁ, wskaźnik stanu przełączania, sprężynowe zaciski wtykowe DuoFix do 2 przewodów, 1 zestyk przełączny 16A/250V~, 230V /45-50 Hz pokrywa przezroczysta plombowana

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
200
Autonomia / rezerwa chodu w latach
0
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
45 - 60 Hz
Dokładność na dzień
1 s
Głębokość
65.6 mm
Liczba kanałów
1
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
15 min
Szerokość
54 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Tarcza sterująca 1
15 min
Tarcza sterująca 2
min [NA]
Wysokość
90 mm
Zakres napięcia zasilającego
110 - 230 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Maks. moc przełączana LED
600 W
Najkrótszy czas przełączenia, kanał 1
1 min
Najkrótszy czas przełączenia, kanał 2
0 min
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj styku
Styk przełączny
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Program roczny
Nie
Programowanie 60 min.
Nie
Rodzaj styku
Styk przełączny
Sterowany kwarcowo
Tak
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Wstępna nastawa przełączenia
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar