TSQD1NO Zegar sterowniczy analogowyEATON

files/fotob/2340032.jpg.
TSQD1NO Zegar sterowniczy analogowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
167388
Kod EAN: 
4015081638871
Symbol Sonepar: 
P00953008
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montaż szeregowy - zegar sterujący około 3 dni rezerwy pracy, szerokość 17,5 mm, 24-godz. prog. segmentowy najkrótszy czas załączania 15 min., przełącznik WŁ/WYŁ, 1 zestyk zwierny 16A 250V~ pokrywa przezroczysta plombowana

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
72
Autonomia / rezerwa chodu w latach
0
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
45 - 60 Hz
Dokładność na dzień
1 s
Głębokość
65.5 mm
Liczba kanałów
1
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
15 min
Szerokość
17.5 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Tarcza sterująca 1
15 min
Tarcza sterująca 2
min [NA]
Wysokość
90 mm
Zakres napięcia zasilającego
230 - 240 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Maks. moc przełączana LED
600 W
Najkrótszy czas przełączenia, kanał 1
1 min
Najkrótszy czas przełączenia, kanał 2
0 min
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj styku
Styk zwierny
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Program roczny
Nie
Programowanie 60 min.
Nie
Rodzaj styku
Styk zwierny
Sterowany kwarcowo
Tak
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Wstępna nastawa przełączenia
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar