TSXCDP102 Kabel HE10 do TF2, 1mSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510973.jpg.
TSXCDP102 Kabel HE10 do TF2, 1m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON PREMIUM
Nr Katalogowy: 
TSXCDP102
Kod EAN: 
3389110617337
Symbol Sonepar: 
P00282644
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kabel HE10 TF2, 1M. Gama produktów: platforma automatyki Modicon Premium - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: przewód łączeniowy taśmowy zrolowany - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: moduł WE/WY wyposażony w złącza HE10, pod-baza Telefast2 - Zastosowanie produktu: dodatkowe wejścia zasilacza 24 V DC, zasilanie enkodera 5V/10…30 V DC

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

KABEL BUS X BEZ KOŃCÓWEK 100M Kabel Bus x bez końcówek 100m
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TSXCBY1000

KABEL BUS X BEZ KOŃCÓWEK 100M Kabel Bus x...

KABEL BUS X BEZ KOŃCÓWEK 100M Kabel Bus x bez końcówek 100m
KABEL DO MAGISTRALI PROFIBUS DP 100M Kabel do magistrali Profibus dp 100m
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TSXPBSCA100

KABEL DO MAGISTRALI PROFIBUS DP 100M Kabel...

KABEL DO MAGISTRALI PROFIBUS DP 100M Kabel do magistrali Profibus dp 100m
KARTA PAMIĘCI 2M + 1M DATA, FLASH Karta pamięci 2m + 1m Data, flash
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TSXMCPC002M

KARTA PAMIĘCI 2M + 1M DATA, FLASH Karta pamięci...

KARTA PAMIĘCI 2M + 1M DATA, FLASH Karta pamięci 2m + 1m Data, flash
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar