Charakterystyka ogólna:
Termostaty
- Do regulacji temperatury otoczenia w lokalach handlowych, biurach, pokojach dziecinnych
- Bezpośredni pomiar temperatury przez sondę zainstalowaną w ogrzewanym pokoju
Parametry produktu:
Termostat
- Zakres regulacji: 3°C do 30°C
- Regulacja temperatury pokrętłem
- Wyjście: zestyk przełączny, 6 A 250 V~ cos=1
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 2
- Możliwość przyłączania: 1 do 4 mm?
- Sygnalizacja załączania
- Wyposażony w okienko do opisu aparatu
- Mocowanie na wsporniku montażowym TH35
Dane techniczne
Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość zamontowania
35 mm
Liczba kanałów
1
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy In
6 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Zakres regulacji ochrony przed zamarzaniem
3 - 3 °C
Zakres regulacji stanu powrotnego
3 - 3 °C
Zakres regulacji temperatury
3 - 30 °C
Zakres regulacji warunków komfortowych
3 - 30 °C
Znamionowy prąd przełączania przy 250 V, beznapięciowy