TT-ST-2/2-24DC Złącze z ogranicznikiemPHOENIX CONTACT

files/fotob/1834356.jpg.
TT-ST-2/2-24DC Złącze z ogranicznikiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2858881
Kod EAN: 
4017918939137
Symbol Sonepar: 
P00700477
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Modułowa listwa zaciskowa sprężynowa z wbudowaną ochroną przed przepięciami, do montażu na szynie NS 35/7.5, napięcie UN 24 V DC, szerokość listwy zaciskowej: 6,2 mm, grubość pokrywy: 2,2 mm

Dane techniczne

Częstotliwość graniczna
1 MHz
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
21 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
30 V
Napięcie znamionowe DC
24 - 24 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
80 V
Prąd znamionowy
0.3 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
5 kA
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Połączenie 1
Inne
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Brak
Układ kontrolno-odłączający
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

B-STIFT Pisak

Opis produktu

Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm
Porównaj
1051993
B-STIFT Pisak
Szybki podgląd: Opis i parametry
TT-D-STTCO-BK czarny Ścianka końcowa

Opis produktu

Pokrywa końcowa do TERMITRAB TT-ST-..., grubość: 2,2 mm, kolor: czarny

Dane techniczne

Grubość
2 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
2858894
TT-D-STTCO-BK czarny Ścianka końcowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBF 6 Oznacznik nieopisany

Opis produktu

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 6,15 mm, szerokość pola tekstowego: 5,15 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0808710
ZBF 6 Oznacznik nieopisany
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBF 6 WH-100 Oznacznik nieopisany

Opis produktu

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000, wysokość pola tekstowego: 6,15 mm, szerokość pola tekstowego: 5,15 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0808736
ZBF 6 WH-100 Oznacznik nieopisany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar