BETA 1000W 389x853mm Grzejnik z termostatem wtyczką i nóżkamiLEGRAND

files/fotob/1852470.jpg.
BETA 1000W 389x853mm Grzejnik z termostatem wtyczką i nóżkami
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENSTO BETA
Nr Katalogowy: 
BETA10-MP
Kod EAN: 
6438100339371
Symbol Sonepar: 
P01753914
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Ciężar
4.58 kg
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
45 - 55 Hz
Głębokość
56 mm
Liczba stopni przełączania
2
Moc grzewcza
1000 W
Szerokość
853 mm
Temperaturowa histereza przełączania
1 °C
Wysokość
389 mm
Zakres napięcia zasilającego
196 - 253 V
Regulacja temperatury
6 - 36 °C
Kolor
Biały
Sposób montażu
Wolnostojący
Model
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP21
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Umiejscowienie panelu sterowniczego
Z boku
Obsługa za pomocą aplikacji
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model kratki
Łopatki
Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Tak
Regulacja mocy
Mechaniczny
Z obsługą magistrali
Nie
Programowalny
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Z obsługą IFTTT
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Czujnik otwarcia osłony
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z dmuchawą
Nie
Materiał grzałki
Aluminium
Wylot powietrza
Strona przednia
Wskaźnik zużycia energii
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Materiał frontu
Stal
Z autoadaptacją
Nie
Do sterowania bezprzewodowego
Nie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Tak
Wskaźnik cyfrowy
Nie
Liczba poleceń systemu Pilot Wire
Brak

Produkty z serii

BETA 1000W 39x85 Grzejnik z programatorem wtyczką i wspornikami
Porównaj
LEGRAND
BETA10-BT-EP

BETA 1000W 39x85 Grzejnik z programatorem...

BETA 1000W 39x85 Grzejnik z programatorem wtyczką i wspornikami
BETA 1500W 389x1121mm Grzejnik z termostatem wtyczką i nóżkami
Porównaj
LEGRAND
BETA15-MP

BETA 1500W 389x1121mm Grzejnik z termostatem...

BETA 1500W 389x1121mm Grzejnik z termostatem wtyczką i nóżkami
BETA 1500W 39x112 Grzejnik z programatorem wtyczką i wspornikami
Porównaj
LEGRAND
BETA15-BT-EP

BETA 1500W 39x112 Grzejnik z programatorem...

BETA 1500W 39x112 Grzejnik z programatorem wtyczką i wspornikami
BETA 2000W 389x1523mm Grzejnik z termostatem wtyczką i nóżkami
Porównaj
LEGRAND
BETA20-MP

BETA 2000W 389x1523mm Grzejnik z termostatem...

BETA 2000W 389x1523mm Grzejnik z termostatem wtyczką i nóżkami
BETA 2000W 39x152 Grzejnik z programatorem wtyczką i wspornikami
Porównaj
LEGRAND
BETA20-BT-EP

BETA 2000W 39x152 Grzejnik z programatorem...

BETA 2000W 39x152 Grzejnik z programatorem wtyczką i wspornikami
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar