Końcówka tulejkowa podwójna TV 16-14 100 szt.
Przekrój żyły: 2x16 mm2
Długość tulejki: 14 mm
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: TV
Kategoria: Końcówki kablowe
Indeks producenta: TV_16-14/100
Opakowanie zbiorcze: 100 sztuk
EAN:
Końcówka tulejkowa podwójna TV
Materiał: miedź cynowana galwanicznie
Materiał izolacyjny: Poliamid
Trwałość termiczna: -40°C do +125°C
Rodzaj budowy: Podwójna końcówka tulejkowa
W taśmie: Nie
Z izolacją: Tak
Z oznacznikiem: Nie
Zabezpieczenie powierzchni: Cynowanie