Końcówka tulejkowa podwójna TV 2.5-10 100 szt.
Przekrój żyły: 2x2.5 mm2
Długość tulejki: 10 mm
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: TV
Kategoria: Końcówki kablowe
Indeks producenta: TV_2,5-10/100
Opakowanie zbiorcze: 100 sztuk
EAN: 5905912823509
Końcówka tulejkowa podwójna TV
Materiał: miedź cynowana galwanicznie
Materiał izolacyjny: Poliamid
Trwałość termiczna: -40°C do +125°C
Rodzaj budowy: Podwójna końcówka tulejkowa
W taśmie: Nie
Z izolacją: Tak
Z oznacznikiem: Nie
Zabezpieczenie powierzchni: Cynowanie