Ochrona koncentrycznej linii danych dla systemów odbiorczych TV
• Ochrona do czterech linii SAT
• Ochrona linii naziemnej np. DVB-T.
• Prosty montaż za pomocą śrub i wsporników
• Ze złączem F
• Optymalne zachowanie transmisji w technologii 75Ohm.
Zastosowanie: Ochrona instalacji TV i SAT, multiswitchy, odbiorników i tunerów DVB-T
Dane techniczne
Częstotliwość graniczna
2800 MHz
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
130 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
185 V
Poziom ochrony
800 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
800 V
Poziom ochrony żyła/żyła
800 V
Prąd udarowy (10/350 µs)
2.5 kA
Prąd znamionowy
2 A
Zakres częstotliwości
0.5 - 0.5 MHz
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)