TWDXCAT3RJ Puszka ModbusSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554752.jpg.
TWDXCAT3RJ Puszka Modbus
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZELIO LOGIC SR2/SR3
Nr Katalogowy: 
TWDXCAT3RJ
Kod EAN: 
3595863895377
Symbol Sonepar: 
P01069988
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka MODBUS. Gama produktów: Twido - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: puszka rozgałęźna - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: puszka rozgałęźna - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: połączenie szeregowe RS485 - Zastosowanie produktu: adapter zakończenia linii (RC 120 Omów, 1 nF), linie spolaryzowane (2 R.620 Ω)

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Akcesorium
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SR3MBU01BD do ZELIO LOGIC Moduł Modbus

Opis produktu

Produkt ten jest częścią serii Zelio Logic, oferty inteligentnych przekaźników dla prostych systemów automatyki od 10 do 40 I/O Prosty w wyborze, instalacji i programowaniu, Zelio Logic jest odpowiedni dla wszystkich Twoich aplikacji. Elastyczny, oferuje wybór 2 typów: kompaktowy lub modułowy, z możliwością...

Dane techniczne

Głębokość
57 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Pobór mocy
1.1 W
Prąd przełączania
8 A
Szerokość
35 mm
Wysokość
90 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Redundancja
Nie
Moduł Podstawowy
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Rozszerzalny
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
2
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z wyjściem przekaźnikowym
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Moduł dodatkowy
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Rodzaj transmisji danych
Inne
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Porównaj
SR3MBU01BD
SR3MBU01BD do ZELIO LOGIC Moduł Modbus
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A8306R03 Kabel do Modbus

Opis produktu

Ten zestaw przewodów RS 485 umożliwia integrację produktu z łączem szeregowym Modbus. jego długość wynosi 0,3 m est wyposażony w 1 x RJ45 i 1 x 15-drożne męskie złącze SUB-D na drugim końcu
Porównaj
VW3A8306R03
VW3A8306R03 Kabel do Modbus
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A8306R10 Kabel do Modbus RJ45 1m

Opis produktu

Ten zestaw przewodów umożliwia integrację produktu z łączem szeregowym Modbus. Ma długość 1m Jest wyposażony w 2 męskie złącza RJ45. Służy do podłączenia napędu o zmiennej prędkości lub sterownika do łącza szeregowego Modbus
Porównaj
VW3A8306R10
VW3A8306R10 Kabel do Modbus RJ45 1m
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A8306TF03 Trójnik do Modbus

Opis produktu

Ten trójnik umożliwia integrację produktu z łączem szeregowym Modbus. Jest wyposażona w zestaw przewodów RS 485 o długości 0,3 m z 2 żeńskimi złączami RJ45 i 1 męskim na drugim końcu
Porównaj
VW3A8306TF03
VW3A8306TF03 Trójnik do Modbus
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A8306TF10 Trójnik do Modbus(z kablem)

Opis produktu

Ten trójnik umożliwia integrację produktu z łączem szeregowym Modbus. Jest wyposażona w zestaw przewodów RS 485 o długości 0,3 m z 2 żeńskimi złączami RJ45 i 1 męskim na drugim końcu
Porównaj
VW3A8306TF10
VW3A8306TF10 Trójnik do Modbus(z kablem)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar