TWINS LED 1,2W 3h srebrny Oprawa awaryjna 2-zadaniowa przyc.testuAWEX

files/fotob/121493.jpg.
TWINS LED 1,2W 3h srebrny Oprawa awaryjna 2-zadaniowa przyc.testu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
TW/1,2W/C/3/SA/PT/SR
Kod EAN: 
5902288921051
Symbol Sonepar: 
P01208483
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa TWINS LED 1,2W 3h dwuzadaniowa PT srebrna

Dane techniczne

Długość
243 mm
Maksymalna moc zestawu
1 W
Moc źródła światła
1.2 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Nominalny czas działania
1 - 3 h
Odległość czytelności
m [30]
Szerokość
315 mm
Temperatura barwowa
6000 - 6500 K
Wysokość/głębokość
48 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
40 °C
Znamionowy czas pracy
3 h
Wyposażenie monitorujące
Przycisk testowy
Układ połączeń
Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Ścienny/sufitowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP41
Funkcja
Oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Kolor obudowy
Srebro
Rodzaj akumulatora
NiCd
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Zasilanie
Własna bateria
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany napięciowo
Materiał klosza
Bez pokrywy
Odporność udarowa
IK08

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar