Samozamykające, wykonane z uniepalnianych włókien poliestrowych. Doskonała odporność na płomień. Szybki i prosty montaż oraz demontaż. Doskonałe przy prowadzeniu prac modernizacyjnych. Wygodny dostęp do wiązki w przypadku prowadzenia czynności inspekcyjnych lub konserwacyjnych. Oploty ochronne Helagaine Twist-In-FR są stosowane wszędzie tam, gdzie ważna jest zwiększona ochrona przeciwpożarowa np. w pojazdach szynowych, w przemyśle lotniczym i stoczniowym
Dane techniczne
Zakres temperatury
-50 - 125 °C
Średnica nominalna
19 mm
Średnica oplotu
16 - 16 mm
Kolor
Wielobarwny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliester (PET)
Certyfikat NF F 16-101
Nie
Certyfikat UR
Nie
Otwarte (możliwość zamontowania po wykonaniu instalacji)
Lekka i wytrzymała konstrukcja. Szybkie nagrzewanie po naciśnięciu przycisku i błyskawiczne cięcie. Włókna oplotu topią się i sklejają ze sobą. Zabezpieczenie przed rozplataniem się oplotu. Nóż termiczny HSG0 jest używany do precyzyjnego cięcia oplotu ochronnego bez strzępienia końcówek