U 71 BWD GVD-2-60 Puszka do betonuSPELSBERG

files/fotob/1483922.jpg.
U 71 BWD GVD-2-60 Puszka do betonu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
97116501
Kod EAN: 
4013902499229
Symbol Sonepar: 
P01235247
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka do betonu, spód od tyłu, zielona z wpustem maks. 1x 25mm, możliwość łączenia, odpowiednia do szalunków przeciwstawnych bez podpory, montaż wstępny w zbrojeniu, do betonu, możliwość łączenia w rozstawie normatywnym 71mm, ze stopniem ochrony IP30, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), bezhalogenowy, 2-częściowa, wysokość 85mm, 60mm Ø wylot z przodu, wpusty: 6 x do 25mm Ø, 2 x do 20mm Ø, otulina zbrojenia 20-60mm, z certyfikacją VDE wg DIN EN 60670 (VDE 0606), montaż na zbrojeniu za pomocą adaptera wzmacniającego, membrana do perforacji, Zakres uszczelnienia M16-M25
Pomiary: 76 x 300 x 85mm

Dane techniczne

Długość
300 mm
Głębokość
85 - 85 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Szerokość
76 mm
Średnica
60 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Inne
Sposób montażu
Do zabetonowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Zastosowanie specjalne
Brak
Pokrywa
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Plombowane
Tak
Z przegrodą
Nie
Stała pozycja zacisku
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Przepust kablowy membranowy
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Wyposażenie
Brak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Wiatroszczelne
Tak
Do rur o średnicy
20/25 mm
Blokada rury
Tak
Ze śrubami
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Przepust kablowy rurowy
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Króciec
Brak
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

IBT LZA-18 Szczypce do wycinania otworów

Opis produktu

Szczypce do wycinania otworów, narzędzie do wycinania dokładnych wpustów w puszkach do betonu, otwór zawsze mniejszy o 1–3mm od średnicy rury/przewodu, z wkładem do wycinania 18mm do rur M20
Porównaj
97821801
IBT LZA-18 Szczypce do wycinania otworów
Szybki podgląd: Opis i parametry
U 71 TD-44 Puszka natynkowa

Opis produktu

Puszka głęboka, do nasadzania na wszystkie puszki U 71 w przypadku stosowania rury betonowej do M25, rozstaw śrub 60mm, tworzy dodatkową przestrzeń montażową o głębokości 44mm, ze stopniem ochrony IP00, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy, dołączony, membrana do perforacji, Zakres uszczelnienia...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
1 - 25 mm
Długość
71 mm
Głębokość
49 - 49 mm
Głębokość
49 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
8
Napięcie znamionowe izolacji Ui
450 V
Szerokość
71 mm
Zakres temperatur pracy
-30 - 100 °C
Średnica
60 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Inne
Sposób montażu
Do zabetonowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP00
Rodzaj budowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Blokada rury
Tak
Z pokrywą
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Możliwość rozbudowy
Nie
Stała pozycja zacisku
Nie
Przepust kablowy rurowy
Nie
Plombowane
Nie
Rodzaj wpustu
Przewód/rurka
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Wyposażenie
Brak
Zastosowanie specjalne
Brak
Do rur o średnicy
20/25 mm
Z ekranowaniem
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Ze śrubami
Nie
Z przegrodą
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Króciec
Brak
Przepust kablowy membranowy
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Pokrywa
Brak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Wpusty z tyłu
Nie
Wiatroszczelne
Tak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Zgodność z BS 4662
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Porównaj
97292501
U 71 TD-44 Puszka natynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
U 71 TD-49 Puszka natynkowa

Opis produktu

Puszka głęboka, do nasadzania na wszystkie puszki U 71 w przypadku stosowania rur do M32, rozstaw śrub 60mm, tworzy dodatkową przestrzeń montażową o głębokości 49mm, ze stopniem ochrony IP00, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy, dołączony, membrana do perforacji, Zakres uszczelnienia...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
1 - 32 mm
Długość
71 mm
Głębokość
49 - 49 mm
Głębokość wewnętrzna
49 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
4
Szerokość
71 mm
Średnica
60 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Inne
Sposób montażu
Do zabetonowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP00
Rodzaj budowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Z przegrodą
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Króciec
Brak
Wpusty z tyłu
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Do rur o średnicy
32 mm
Pokrywa
Brak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Wiatroszczelne
Tak
Ze śrubami
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Blokada rury
Tak
Plombowane
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Stała pozycja zacisku
Nie
Wyposażenie
Brak
Przepust kablowy rurowy
Nie
Porównaj
97294501
U 71 TD-49 Puszka natynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar