Puszka do betonu, spód od tyłu, zielona z wpustem maks. 1x 25mm, możliwość łączenia, odpowiednia do szalunków przeciwstawnych bez podpory, montaż wstępny w zbrojeniu, do betonu, możliwość łączenia w rozstawie normatywnym 71mm, ze stopniem ochrony IP30, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), bezhalogenowy, 2-częściowa, wysokość 65mm, 35mm Ø wylot z przodu, wpusty: 2 x do 20mm Ø, otulina zbrojenia 20-60mm, do podłączenia oświetlenia ściennego wg VDE 0100, z otworem na śrubę do mocowania lampy, montaż na zbrojeniu za pomocą adaptera wzmacniającego, membrana do perforacji, Zakres uszczelnienia M16-M20 Pomiary: 76 x 300 x 65mm
Dane techniczne
Długość
300 mm
Głębokość
65 - 65 mm
Szerokość
76 mm
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Inne
Sposób montażu
Do zabetonowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Blokada rury
Tak
Do rur o średnicy
20 mm
Króciec
Brak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)