Puszka głęboka, do nasadzania na wszystkie puszki U 71 w przypadku stosowania rury betonowej do M25, rozstaw śrub 60mm, tworzy dodatkową przestrzeń montażową o głębokości 44mm, ze stopniem ochrony IP00, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy, dołączony, membrana do perforacji, Zakres uszczelnienia M16-M25 Pomiary: 71 x 71 x 49mm
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
1 - 25 mm
Długość
71 mm
Głębokość
49 - 49 mm
Głębokość
49 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
8
Napięcie znamionowe izolacji Ui
450 V
Szerokość
71 mm
Zakres temperatur pracy
-30 - 100 °C
Średnica
60 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Inne
Sposób montażu
Do zabetonowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP00
Rodzaj budowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z pokrywą
Nie
Blokada rury
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Możliwość rozbudowy
Nie
Stała pozycja zacisku
Nie
Plombowane
Nie
Przepust kablowy rurowy
Nie
Rodzaj wpustu
Przewód/rurka
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Wyposażenie
Brak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Do rur o średnicy
20/25 mm
Zastosowanie specjalne
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Ze śrubami
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Z przegrodą
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Króciec
Brak
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Przepust kablowy membranowy
Nie
Pokrywa
Brak
Wpusty z tyłu
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Denko z gwintem M5, z gwintowaną tuleją M5 do mocowania haka pokrywy, zmienia każdą puszkę łączeniową U 71 w puszkę sufitowąPomiary: 70,7 x 70,7 x 23,5mm
Szczypce do wycinania otworów, narzędzie do wycinania dokładnych wpustów w puszkach do betonu, otwór zawsze mniejszy o 1–3mm od średnicy rury/przewodu, z wkładem do wycinania 23mm do rur M25