UAE RJ45 kat.6A WkładSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2359618.png.
UAE RJ45 kat.6A Wkład
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN NETWORK TECHNOLOGY
Nr Katalogowy: 
MEG4530-0000
Symbol Sonepar: 
P10199995
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
29 mm
Szerokość osprzętu
72 mm
Wysokość osprzętu
72 mm
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
6A (IEC)
Kolor
Inne
Montaż natynkowy
Tak
Typ połączenia
LSA
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Śrubowy
Gniazda ekranowane
Tak
Z gniazdami/złączami
Tak
Kodowane mechanicznie
Nie
Obudowa ekranowana
Tak
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Śruba
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Tak
Kanał instalacyjny
Tak
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Tak
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Tak
Z polem tekstowym
Nie
Kodowanie kolorem
Tak
Kierunek wylotu
Skośny
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z ochroną przeciwpyłową
Nie

Produkty z serii

MEG4562-0419 biały polarny (mat) Płytka centralna podwójna
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MEG4562-0419

MEG4562-0419 biały polarny (mat) Płytka centralna...

MEG4562-0419 biały polarny (mat) Płytka centralna podwójna
MERTEN gniazdo HDMI / Audio / USB antracytowy Płytka centralna
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
297914

MERTEN gniazdo HDMI / Audio / USB antracytowy...

MERTEN gniazdo HDMI / Audio / USB antracytowy Płytka centralna
MERTEN gniazdo HDMI / Audio / USB biały active Płytka centralna
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
296025

MERTEN gniazdo HDMI / Audio / USB biały active...

MERTEN gniazdo HDMI / Audio / USB biały active Płytka centralna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar