UB760E-N-PA66-NA 761x7,6 naturalny Opaska kablowaHELLERMANN TYTON

files/fotob/1064997.jpg.
UB760E-N-PA66-NA 761x7,6 naturalny Opaska kablowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TY-ITS
Nr Katalogowy: 
138-00042
Symbol Sonepar: 
P01881432
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ząbkowane wewnętrzne. Prosty montaż ręczny lub za pomocą narzędzia montażowego. Przeznaczone do wiązania i mocowania kabli, przewodów i rur

Dane techniczne

Długość taśmy
760 mm
Szerokość taśmy
7.6 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Bezbarwny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Fluorescencyjne
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Obszar nadruku
Brak
Przezroczysty
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego

Produkty z serii

UB100A-N-PA66-NA 100x2,5 naturalny Opaska kablowa
Porównaj
HELLERMANN TYTON
138-00001

UB100A-N-PA66-NA 100x2,5 naturalny Opaska...

UB100A-N-PA66-NA 100x2,5 naturalny Opaska kablowa
UB140A-N-PA66-NA 140x2,5 naturalny Opaska kablowa
Porównaj
HELLERMANN TYTON
138-00020

UB140A-N-PA66-NA 140x2,5 naturalny Opaska...

UB140A-N-PA66-NA 140x2,5 naturalny Opaska kablowa
UB160C-N-PA66-NA 161x4,6 naturalny Opaska kablowa
Porównaj
HELLERMANN TYTON
138-00028

UB160C-N-PA66-NA 161x4,6 naturalny Opaska...

UB160C-N-PA66-NA 161x4,6 naturalny Opaska kablowa
UB200A-N-PA66-NA 201x2,5 naturalny Opaska kablowa
Porównaj
HELLERMANN TYTON
138-00022

UB200A-N-PA66-NA 201x2,5 naturalny Opaska...

UB200A-N-PA66-NA 201x2,5 naturalny Opaska kablowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar