UC-WMCO 1,6 (12X3) CUS Oznacznik przewodówPHOENIX CONTACT

files/fotob/1212829.jpg.
UC-WMCO 1,6 (12X3) CUS Oznacznik przewodów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0829032
Symbol Sonepar: 
P10245299
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 1,3 ... 1,6 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 40, wysokość pola tekstowego: 3 mm, szerokość pola tekstowego: 12 mm

Dane techniczne

Długość
12 mm
Szerokość
3 mm
Średnica kabla
1.3 - 1.6 mm
Średnica żyły
1.3 - 1.6 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
W formie arkusza
Ząbkowanie
Brak
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak
Fluorescencyjne
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UC-WMCO 2,1 TOOL Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych

Opis produktu

Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych, pomarańczowy, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 2,1 mm, rodzaj montażu: rozsunąć

Dane techniczne

Średnica kabla
1.6 - 2.1 mm
Średnica żyły
2.1 - 2.1 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Z polem tekstowym
Tak
Akcesorium
Nie
Porównaj
0827803
UC-WMCO 2,1 TOOL Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-WMCO TOOL SET Narzędzie do nawlekania oznaczników

Opis produktu

Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 7 mm, rodzaj montażu: rozsunąć

Dane techniczne

Średnica kabla
1.6 - 7 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Inne
Akcesorium
Nie
Z polem tekstowym
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
0827807
UC-WMCO TOOL SET Narzędzie do nawlekania oznaczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar