UC22ST0 300x500 TS35 Zestaw dla 4xNH00HAGER

files/fotob/805761.jpg.
UC22ST0 300x500 TS35 Zestaw dla 4xNH00
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
UC22ST0
Kod EAN: 
3250616370425
Symbol Sonepar: 
P00907096
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers N HC 300x500mm zestaw dla 4 rozłączników NH00 (NH000) z szynami TS35

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Liczba miejsc modułowych na szynę DIN
4
Liczba szyn DIN
2
Liczba łączników
2
Szerokość
500 mm
Wysokość
300 mm
Znamionowy prąd pracy
630 A
Do przełącznika
Nie
Do przełącznika beznapięciowego
Nie
Do rozłącznika
Nie
Do wyłącznika
Nie
Pokrywa z tworzywa sztucznego
Tak
Płyta montażowa
Nie
Rodzaj pokrywy
Okienko
Wyposażony w przełącznik
Nie
Wyposażony w przełącznik beznapięciowy
Nie
Wyposażony w rozłącznik
Nie
Wyposażony w wyłącznik
Nie
Z pokrywą
Tak
Z zaciskiem rozdzielczym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UZ01Z6 Pokrywa zaślepiająca do NH00

Opis produktu

Pokrywa pustego miejsca dla rozłącznika bezpiecznikowego NH000

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
54 mm
Wysokość
215 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrywa
Miejsce montażu
Inne
Porównaj
UZ01Z6
UZ01Z6 Pokrywa zaślepiająca do NH00
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ06A1 Bolec zamykający

Opis produktu

Univers N Bolce zamykające
Porównaj
UZ06A1
UZ06A1 Bolec zamykający
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar