UCS WM-MP 125-87 7035 Płyta adapteraPHOENIX CONTACT

files/fotob/1221699.jpg.
UCS WM-MP 125-87 7035 Płyta adaptera
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1225407
Symbol Sonepar: 
P10253515
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Adapter do mocowania obudów UCS o wielkości 125-87 na ścianie, na uchwytach zgodnych ze standardem VESA oraz puszkach instalacyjnych, obudowa jest montowana zatrzaskowo, materiał: poliwęglan, kolor: szary, zbliżony do RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
17.9 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
128.3 mm
Wysokość
94.8 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Obudowa zestawialna
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UCS 125-87-F-CCD 7035 Obudowa uniwersalna

Opis produktu

Obudowa uniwersalna, Niska konstrukcja (CCD), kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), stopień ochrony: IP40, wymiary: 125 x 87 x 47 mm

Dane techniczne

Głębokość
47 mm
Ilość modułów
0.125
Numer RAL
7035
Szerokość
125 mm
Wysokość
87 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Porównaj
2203443
UCS 125-87-F-CCD 7035 Obudowa uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCS 125-87-F-CCD 9005 Obudowa uniwersalna

Opis produktu

Obudowa uniwersalna, Niska konstrukcja (CCD), kolor: czarny (podobne RAL 9005), stopień ochrony: IP40, wymiary: 125 x 87 x 47 mm

Dane techniczne

Głębokość
47 mm
Ilość modułów
0.125
Numer RAL
9005
Szerokość
125 mm
Wysokość
87 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Porównaj
2203444
UCS 125-87-F-CCD 9005 Obudowa uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCS 125-87-F-GD 7035 Obudowa uniwersalna

Opis produktu

Kompletna obudowa do PCB, możliwość ustawienia w dowolnej pozycji, zawiera część górną i dolną, ścianki boczne zamknięte, łączniki klejone do mocowania PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze szarym z narożnikami w kolorze turkusowym

Dane techniczne

Głębokość
47 mm
Ilość modułów
0.125
Numer RAL
7035
Szerokość
125 mm
Wysokość
87 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Porównaj
2203328
UCS 125-87-F-GD 7035 Obudowa uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCS 125-87-F-GD 9005 Obudowa uniwersalna

Opis produktu

Obudowa uniwersalna, Niska konstrukcja (GD), kolor: czarny (podobne RAL 9005), stopień ochrony: IP40, wymiary: 125 x 87 x 47 mm

Dane techniczne

Głębokość
47 mm
Ilość modułów
0.125
Numer RAL
9005
Szerokość
125 mm
Wysokość
87 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Porównaj
2203329
UCS 125-87-F-GD 9005 Obudowa uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCS 125-87-F-GD-D2,4-TRG 7035 Obudowa uniwersalna z wyświetlaczem dotykowym

Opis produktu

Obudowa uniwersalna, Niska konstrukcja (GD), z ekranem dotykowym 2,4", szerokość: 125 mm

Dane techniczne

Głębokość
47 mm
Szerokość
125 mm
Wysokość
87 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 70 °C
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Porównaj
1246286
UCS 125-87-F-GD-D2,4-TRG 7035 Obudowa uniwersalna z wyświetlaczem dotykowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCS 125-87-F-GD-D2,4-TRG 9005 Obudowa uniwersalna z wyświetlaczem dotykowym

Opis produktu

Obudowa uniwersalna, Niska konstrukcja (GD), z ekranem dotykowym 2,4", szerokość: 125 mm

Dane techniczne

Głębokość
47 mm
Szerokość
125 mm
Wysokość
87 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 70 °C
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Porównaj
1246287
UCS 125-87-F-GD-D2,4-TRG 9005 Obudowa uniwersalna z wyświetlaczem dotykowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCS 125-87-F-GD-RPI 7035 Obudowa uniwersalna

Opis produktu

Obudowa uniwersalna, Niska konstrukcja (GD), RPI, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), stopień ochrony: IP20, wymiary: 125 x 87 x 47 mm

Dane techniczne

Głębokość
47 mm
Ilość modułów
0.145
Numer RAL
7035
Szerokość
125 mm
Wysokość
87 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Porównaj
1019724
UCS 125-87-F-GD-RPI 7035 Obudowa uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCS 125-87-F-GD-RPI 9005 Obudowa uniwersalna

Opis produktu

Obudowa uniwersalna, Niska konstrukcja (GD), RPI, kolor: czarny (podobne RAL 9005), stopień ochrony: IP20, wymiary: 125 x 87 x 47 mm

Dane techniczne

Głębokość
47 mm
Ilość modułów
0.145
Numer RAL
9005
Szerokość
125 mm
Wysokość
87 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Porównaj
1019723
UCS 125-87-F-GD-RPI 9005 Obudowa uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCS 125-87-F-GD-RPI4B 7035 Obudowa uniwersalna

Opis produktu

Obudowa uniwersalna, Niska konstrukcja (GD), RPI4B, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), stopień ochrony: IP20, wymiary: 125 x 87 x 47 mm

Dane techniczne

Głębokość
47 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
125 mm
Wysokość
87 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Porównaj
1139227
UCS 125-87-F-GD-RPI4B 7035 Obudowa uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCS 125-87-F-GD-RPI4B 9005 Obudowa uniwersalna

Opis produktu

Obudowa uniwersalna, Niska konstrukcja (GD), RPI4B, kolor: czarny (podobne RAL 9005), stopień ochrony: IP20, wymiary: 125 x 87 x 47 mm

Dane techniczne

Głębokość
47 mm
Numer RAL
9005
Szerokość
125 mm
Wysokość
87 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Porównaj
1139237
UCS 125-87-F-GD-RPI4B 9005 Obudowa uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCS 125-87-H-CCD 9005 Obudowa uniwersalna

Opis produktu

Obudowa uniwersalna, Wysoka konstrukcja (CCD), kolor: czarny (podobne RAL 9005), stopień ochrony: IP40, wymiary: 125 x 87 x 67 mm

Dane techniczne

Głębokość
67 mm
Ilość modułów
0.125
Numer RAL
9005
Szerokość
125 mm
Wysokość
87 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Porównaj
2203446
UCS 125-87-H-CCD 9005 Obudowa uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCS 125-87-H-GD 7035 Obudowa uniwersalna

Opis produktu

Kompletna obudowa do PCB, możliwość ustawienia w dowolnej pozycji, zawiera część górną i dolną, ścianki boczne zamknięte, przyklejane elementy do mocowania PCB, śruby do obudowy i mocowania PCB, obudowa w kolorze szarym z narożnikami w kolorze turkusowym

Dane techniczne

Głębokość
67 mm
Ilość modułów
0.125
Numer RAL
7035
Szerokość
125 mm
Wysokość
87 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Porównaj
2203331
UCS 125-87-H-GD 7035 Obudowa uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCS 125-87-H-GD 9005 Obudowa uniwersalna

Opis produktu

Obudowa uniwersalna, Wysoka konstrukcja (GD), kolor: czarny (podobne RAL 9005), stopień ochrony: IP40, wymiary: 125 x 87 x 67 mm

Dane techniczne

Głębokość
67 mm
Ilość modułów
0.125
Numer RAL
9005
Szerokość
125 mm
Wysokość
87 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Porównaj
2203330
UCS 125-87-H-GD 9005 Obudowa uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar