UD 24L50-740 EWR-A CL CL1 6M MTP60-T Oprawa LEDTHORN

files/fotob/1192665.jpg.
UD 24L50-740 EWR-A CL CL1 6M MTP60-T Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
URBA DECO
Nr Katalogowy: 
96273029
Symbol Sonepar: 
P01755348
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Inteligentna, zaawansowana latarnia przeznaczona do oświetlania miejskiej architektury. Wyposażona w 24 LEDy zasilane prądem 500mA i układ optyczny z rozsyłem Dla bardzo szerokich dróg. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa I, IP66, Udarność: IK10. Daszek i podstawa: aluminium odlewane ciśnieniowo (AS9U3, odpowiednik LM24, EN AC-46000), teksturowany czarny (zbliżony do RAL9005). Klosz: szkło przezroczysty o grubości 6 mm. Ramiona: aluminium odlewane ciśnieniowo, teksturowany czarny (zbliżony do RAL9005) pokryte powłoką w kolorze wykonaną z plastik ASA. Okablowanie fabryczne o długości 6 m.. Montaż na szczycie słupa o Ø 60 mm, oprawa prostopadła do drogi.. Z obwodem redukcji mocy włączającym się na 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika. Sterowana DALI, z dodatkowymi przewodami sygnalizacyjnymi.. Dostarczana z wyposazone w LED 4000K. Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego oraz 6 kV przed wieloma impulsami dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI: 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego. Wymiary: 510 x 241 x 474 mm Moc opraw: 38 W Strumień świetlny oprawy: 5204 lm Skuteczność oprawy: 137 lm/W Waga: 7,5 kg Współczynnik oporu: 0.049 m²

Dane techniczne

Długość
510 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
38 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5204 lm
Szerokość
241 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
474 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Czarny
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Odporność udarowa
IK10
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Produkty z serii

UD 24L50-740 EWR-S CL CL2 6M MTP60-T RED Oprawa LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN
96273137

UD 24L50-740 EWR-S CL CL2 6M MTP60-T RED...

UD 24L50-740 EWR-S CL CL2 6M MTP60-T RED Oprawa LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar