Inteligentna, zaawansowana latarnia przeznaczona do oświetlania miejskiej architektury. Wyposażona w 24 LEDy zasilane prądem 500mA i układ optyczny z rozsyłem Dla bardzo szerokich dróg. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa II, IP66, Udarność: IK10. Daszek i podstawa: aluminium odlewane ciśnieniowo (AS9U3, odpowiednik LM24, EN AC-46000), teksturowany czarny (zbliżony do RAL9005). Klosz: szkło przezroczysty o grubości 6 mm. Ramiona: aluminium odlewane ciśnieniowo, teksturowany czarny (zbliżony do RAL9005) pokryte powłoką w kolorze wykonaną z plastik ASA.
Okablowanie fabryczne o długości 6 m.. Montaż na szczycie słupa o Ø 60 mm, oprawa prostopadła do drogi.. Z obwodem redukcji mocy włączającym się na 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika. Sterowana DALI, z dodatkowymi przewodami sygnalizacyjnymi.. Dostarczana z wyposazone w LED 4000K.
Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego oraz 6 kV przed wieloma impulsami dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI: 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego.
Wymiary: 510 x 241 x 474 mm
Moc opraw: 38 W
Strumień świetlny oprawy: 5204 lm
Skuteczność oprawy: 137 lm/W
Waga: 7,5 kg
Współczynnik oporu: 0.049 m²
Dane techniczne
Długość
510 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
38 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5204 lm
Szerokość
241 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
474 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Czarny
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Odporność udarowa
IK10
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24