UD13A1 150x750mm Blok uniwers.dla zaciskówHAGER

files/fotob/106040.jpg.
UD13A1 150x750mm Blok uniwers.dla zacisków
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
UD13A1
Kod EAN: 
3250616140912
Symbol Sonepar: 
P00218914
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers N Blok dla zacisków szeregowych poziomych 150x750mm

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba szyn DIN
1
Odległość między rzędami
150 mm
Szerokość
750 mm
Wysokość
150 mm
Możliwość rozbudowy
Tak
Z szyną zbiorczą
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KJ02A 250A Blok rozdzielczy

Opis produktu

Blok rozdzielczy wieloodejściowy 250A

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
12
Maksymalny prąd znamionowy
250 A
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
35 - 95 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
35 - 120 mm²
Szerokość
45 mm
Wysokość
95 mm
Porównaj
KJ02A
KJ02A 250A Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KJ02B 400A Blok rozdzielczy

Opis produktu

Blok rozdzielczy wieloodejściowy 400A

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
12
Maksymalny prąd znamionowy
400 A
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 185 mm²
Szerokość
45 mm
Wysokość
95 mm
Porównaj
KJ02B
KJ02B 400A Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KJ02C 160A Blok rozdzielczy

Opis produktu

Blok rozdzielczy wieloodejściowy 160A

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
7
Maksymalny prąd znamionowy
160 A
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
2.5 - 50 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
2.5 - 70 mm²
Szerokość
35 mm
Wysokość
90 mm
Z szyną N
Tak
Porównaj
KJ02C
KJ02C 160A Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KJ02D 125A 1P Blok rozdzielczy

Opis produktu

Blok rozdzielczy In=125A 1P 36kA 1x35+1x16/6x16

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
8
Maksymalny prąd znamionowy
125 A
Szerokość
45 mm
Wysokość
95 mm
Porównaj
KJ02D
KJ02D 125A 1P Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KJ02E 100A 4P Blok rozdzielczy

Opis produktu

Blok rozdzielczy In=125A 4P 20kA

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Liczba biegunów
4
Liczba zacisków na biegun
19
Maksymalny prąd znamionowy
125 A
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 35 mm²
Szerokość
98 mm
Wysokość
74.5 mm
Z szyną N
Tak
Porównaj
KJ02E
KJ02E 100A 4P Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
KJ100A 100A 4P Blok rozdzielczy

Opis produktu

Blok rozdzielczy 4-polowy In=100 A

Dane techniczne

Głębokość
44 mm
Liczba biegunów
4
Liczba zacisków na biegun
28
Maksymalny prąd znamionowy
100 A
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 16 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 25 mm²
Szerokość
71 mm
Wysokość
97 mm
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Nie
Porównaj
KJ100A
KJ100A 100A 4P Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
S35S 219mm RAL9010 Maskownica wyłamywalna

Opis produktu

Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
219 mm
Wysokość
54 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Porównaj
S35S
S35S 219mm RAL9010 Maskownica wyłamywalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT50C 2m Pokrywa kanału grzebieniowego

Opis produktu

Pokrywa kanału grzebieniowego l=2m

Dane techniczne

Szerokość
31 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Porównaj
UT50C
UT50C 2m Pokrywa kanału grzebieniowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ01V1 (20szt) Adapter klamry dużej

Opis produktu

Univers N Adapter do klamry dużej 20szt

Dane techniczne

Głębokość
128 mm
Szerokość
203 mm
Wysokość
68 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik mocujący 19 cali (482,6 mm)
Model
Klamra montażowa
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
UZ01V1
UZ01V1 (20szt) Adapter klamry dużej
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ01V2 (20szt) Adapter klamry małej

Opis produktu

Univers N Adapter do klamry małej 20szt

Dane techniczne

Głębokość
61.8 mm
Szerokość
23 mm
Wysokość
15.6 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik mocujący 19 cali (482,6 mm)
Model
Klamra montażowa
Porównaj
UZ01V2
UZ01V2 (20szt) Adapter klamry małej
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ05A1 (4szt) Adapter pokrywy górny

Opis produktu

Univers N Adapter górny pokryw, część zamienna, 4szt

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
UZ05A1
UZ05A1 (4szt) Adapter pokrywy górny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ06A1 Bolec zamykający

Opis produktu

Univers N Bolce zamykające
Porównaj
UZ06A1
UZ06A1 Bolec zamykający
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ25V1 (20szt) Klamra do przewodów duża

Opis produktu

Univers N Klamra do przewodów duża 20szt

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Szerokość
135 mm
Wysokość
30 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik kątowy
Model
Wspornik kątowy
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
UZ25V1
UZ25V1 (20szt) Klamra do przewodów duża
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ25V2 (20szt) Klamra do przewodów mała

Opis produktu

Univers N Klamra do przewodów mała 20szt

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Szerokość
56 mm
Wysokość
65 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik kątowy
Model
Wspornik kątowy
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
UZ25V2
UZ25V2 (20szt) Klamra do przewodów mała
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar