UD22D4B 300x500mm Blok uniwers.z szyną nośnąHAGER

files/fotob/105297.jpg.
UD22D4B 300x500mm Blok uniwers.z szyną nośną
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
UD22D4B
Kod EAN: 
3250616142152
Symbol Sonepar: 
P00239389
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers N Blok z szyną nośną dla 4xNH00(8xNH000) 300x500mm

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba szyn DIN
2
Prąd znamionowy
630 A
Szerokość
500 mm
Wysokość
300 mm
Rozmiar
NH00
Sposób montażu
Szyna DIN
Z pokrywą
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LT0050 NH 3x100A /TH35mm Rozłącznik bezpiecznikowy

Opis produktu

LT rozłącznik bezpiecz. NH000 3P 100A 690VAC płyta/szyny TS35 zac. klat. 50mm2

Dane techniczne

Głębokość obudowy
82 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
1000 V
Odporność na udar prądowy
1.2 kA
Szerokość obudowy
53 mm
Wysokość obudowy
216 mm
Znamionowy prąd pracy Ie
100 A
Głębokość obudowy
82 mm
Szerokość obudowy
53 mm
Wysokość obudowy
216 mm
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Stopień ochrony (NEMA)
1
Typ wkładki bezpiecznikowej
NH000
Wyposażenie obudowy
Z rozłącznikiem bezpiecznikowym
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Porównaj
LT0050
LT0050 NH 3x100A /TH35mm Rozłącznik bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LT050 NH00 3x160A Rozłącznik bezpiecznikowy

Opis produktu

LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC płyta/szyny TS35 zac. klat. 95mm2

Dane techniczne

Głębokość obudowy
80 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
1000 V
Odporność na udar prądowy
5 kA
Szerokość obudowy
106 mm
Wysokość obudowy
200 mm
Znamionowy prąd pracy Ie
160 A
Głębokość obudowy
80 mm
Szerokość obudowy
106 mm
Wysokość obudowy
206 mm
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Stopień ochrony (NEMA)
1
Typ wkładki bezpiecznikowej
NH00
Wyposażenie obudowy
Z rozłącznikiem bezpiecznikowym
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Porównaj
LT050
LT050 NH00 3x160A Rozłącznik bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ01Z6 Pokrywa zaślepiająca do NH00

Opis produktu

Pokrywa pustego miejsca dla rozłącznika bezpiecznikowego NH000

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
54 mm
Wysokość
215 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrywa
Miejsce montażu
Inne
Porównaj
UZ01Z6
UZ01Z6 Pokrywa zaślepiająca do NH00
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ06A1 Bolec zamykający

Opis produktu

Univers N Bolce zamykające
Porównaj
UZ06A1
UZ06A1 Bolec zamykający
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar