UD32D1B 450x500mm Blok uniwers.z płytą montaż.HAGER

files/fotob/102576.jpg.
UD32D1B 450x500mm Blok uniwers.z płytą montaż.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
UD32D1B
Kod EAN: 
3250616142190
Symbol Sonepar: 
P00225867
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers N Blok z płytą montażową dla 1xNH3 450x500mm

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
450 mm
Rozmiar
NH3
Sposób montażu
Płyta montażowa
Z pokrywą
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LT150 NH1 3x250A Rozłącznik bezpiecznikowy

Opis produktu

LT rozłącznik bezpiecz. NH1 3P 250A 690VAC płyta zasilanie/odpływ śruba M10

Dane techniczne

Głębokość obudowy
110 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
1000 V
Odporność na udar prądowy
8.6 kA
Szerokość obudowy
184 mm
Wysokość obudowy
304 mm
Znamionowy prąd pracy Ie
250 A
Głębokość obudowy
110 mm
Szerokość obudowy
184 mm
Wysokość obudowy
306 mm
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Stopień ochrony (NEMA)
1
Typ wkładki bezpiecznikowej
NH1
Wyposażenie obudowy
Z rozłącznikiem bezpiecznikowym
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Porównaj
LT150
LT150 NH1 3x250A Rozłącznik bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LT250 NH2 3x400A Rozłącznik bezpiecznikowy

Opis produktu

LT rozłącznik bezpiecz. NH2 3P 400A 690VAC płyta zasilanie/odpływ śruba M10

Dane techniczne

Głębokość obudowy
130 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
1000 V
Odporność na udar prądowy
15.2 kA
Szerokość obudowy
210 mm
Wysokość obudowy
308 mm
Znamionowy prąd pracy Ie
400 A
Głębokość obudowy
130 mm
Szerokość obudowy
210 mm
Wysokość obudowy
306 mm
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Stopień ochrony (NEMA)
1
Typ wkładki bezpiecznikowej
NH2
Wyposażenie obudowy
Z rozłącznikiem bezpiecznikowym
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Porównaj
LT250
LT250 NH2 3x400A Rozłącznik bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LT350 NH3 3x630A Rozłącznik bezpiecznikowy

Opis produktu

LT rozłącznik bezpiecz. NH3 3P 630A 690VAC płyta zasilanie/odpływ śruba M10

Dane techniczne

Głębokość obudowy
130 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
1000 V
Odporność na udar prądowy
20.4 kA
Szerokość obudowy
250 mm
Wysokość obudowy
306 mm
Znamionowy prąd pracy Ie
630 A
Głębokość obudowy
130 mm
Szerokość obudowy
250 mm
Wysokość obudowy
306 mm
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Stopień ochrony (NEMA)
1
Typ wkładki bezpiecznikowej
NH3
Wyposażenie obudowy
Z rozłącznikiem bezpiecznikowym
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Porównaj
LT350
LT350 NH3 3x630A Rozłącznik bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ01Z6 Pokrywa zaślepiająca do NH00

Opis produktu

Pokrywa pustego miejsca dla rozłącznika bezpiecznikowego NH000

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
54 mm
Wysokość
215 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrywa
Miejsce montażu
Inne
Porównaj
UZ01Z6
UZ01Z6 Pokrywa zaślepiająca do NH00
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ06A1 Bolec zamykający

Opis produktu

Univers N Bolce zamykające
Porównaj
UZ06A1
UZ06A1 Bolec zamykający
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar