UDB 2X35/25 BN Przyłącze odgałęźne przewodu głównegoPHOENIX CONTACT

files/fotob/1844900.jpg.
UDB 2X35/25 BN Przyłącze odgałęźne przewodu głównego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3071352
Kod EAN: 
4046356735971
Symbol Sonepar: 
P10154013
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przyłącze odgałęźne przewodu głównego, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 125 A, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 35 mm², 1. poziomowe, przekrój: 10 mm² - 35 mm², Przyłącze śrubowe, 2. -poziomowe, przekrój: 1,5 mm² - 25 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: brązowy

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
46 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
4
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
10 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
10 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
10 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
10 - 25 mm²
Prąd znamionowy In
125 A
Szerokość
27 mm
Szerokość / rozmiar rastra
27 mm
Wysokość
55 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
46 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 85 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Brązowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Do instalacji
Aluminium/miedź
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

A 10 -18 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 18 mm, długość osłony: 18 mm, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
18 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
10 mm²
Kolor
Inne
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Rozmiar AWG
8
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3200344
A 10 -18 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
A 16 -12 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 12 mm, długość osłony: 12 mm, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
12 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
16 mm²
Kolor
Inne
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Rozmiar AWG
6
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3200425
A 16 -12 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
A 25 -20 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 20 mm, długość osłony: 20 mm, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
20 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
25 mm²
Kolor
Inne
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Rozmiar AWG
4
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3200386
A 25 -20 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
A 35 -20 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 20 mm, długość osłony: 20 mm, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
20 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
35 mm²
Kolor
Inne
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Rozmiar AWG
2
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3200409
A 35 -20 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
A 4 -18 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 18 mm, długość osłony: 18 mm, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
18 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
4 mm²
Kolor
Inne
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Rozmiar AWG
12
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3202834
A 4 -18 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
A 6 -12 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 12 mm, długość osłony: 12 mm, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
12 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
6 mm²
Kolor
Inne
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Rozmiar AWG
10
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3200328
A 6 -12 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 10 -18 RD Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 18 mm, długość osłony: 28 mm, kolor: czerwone

Dane techniczne

Długość tulejki
28 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
10 mm²
Kolor
Czerwony
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
8
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3200616
AI 10 -18 RD Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 16 -18 BU Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 18 mm, długość osłony: 28 mm, kolor: niebieski

Dane techniczne

Długość tulejki
28 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
16 mm²
Kolor
Niebieski
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
6
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3200629
AI 16 -18 BU Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 4 -18 GY Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 18 mm, długość osłony: 26 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Długość tulejki
26 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
4 mm²
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
12
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3200593
AI 4 -18 GY Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 6 -18 YE Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 18 mm, długość osłony: 26 mm, kolor: żółty

Dane techniczne

Długość tulejki
26 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
6 mm²
Kolor
Żółty
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
10
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3200603
AI 6 -18 YE Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLIPFIX 35 Wspornik szyn 35mm

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
55.6 mm
Głębokość
35.5 mm
Szerokość
9.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
9.5 mm
Wysokość
55.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
35.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
3022218
CLIPFIX 35 Wspornik szyn 35mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLIPFIX 35-5 Wspornik szyn 35mm

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
48.6 mm
Głębokość
35.3 mm
Szerokość
5.15 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5.15 mm
Wysokość
48.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
3022276
CLIPFIX 35-5 Wspornik szyn 35mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX 25R Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, średnica min.: 10 mm², średnica maks.: 25 mm², zaprasowanie: Crimp WM, masa 578 g, czarny

Dane techniczne

Długość
256 mm
Przekrój
10 - 25 mm²
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Tak
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1212039
CRIMPFOX 25R Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX 6T-F Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Niezmiennie wysoka jakość zaciskania. Oznakowane stacje matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów

Dane techniczne

Długość
220 mm
Przekrój
0.25 - 6 mm2
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Kształt zacisku/praski
Zacisk trapezowy
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1212038
CRIMPFOX 6T-F Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
E/NS 35 N Wspornik końcowy

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
48.6 mm
Głębokość
32.8 mm
Szerokość
9.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
9.5 mm
Wysokość
48.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
34.3 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
0800886
E/NS 35 N Wspornik końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/15 AL. Szyna DIN 35x15x2000

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Aluminium
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
1201756
NS 35/15 AL. Szyna DIN 35x15x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/15 CAP Osłona szyny

Opis produktu

Zaślepka, materiał: PP, niepowlekany, rodzaj montażu: NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
37.5 mm
Głębokość
16.5 mm
Szerokość
7 mm
Wysokość
16.5 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odpowiednie do
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
1206573
NS 35/15 CAP Osłona szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/15 CU Szyna DIN 35x15x2000

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Miedź
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
1201895
NS 35/15 CU Szyna DIN 35x15x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/15 Szyna DIN 35x15x2000

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
1201714
NS 35/15 Szyna DIN 35x15x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/15 Szyna DIN 35x15x2000 perforowana

Opis produktu

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
25 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
1201730
NS 35/15 Szyna DIN 35x15x2000 perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar