UDSSD 25038 6 PUSZKA PODPODŁOGOWAOBO-BETTERMANN

files/fotob/339273.jpg.
UDSSD 25038 6 PUSZKA PODPODŁOGOWA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7400351
Kod EAN: 
4012195729815
Symbol Sonepar: 
P01497643
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka podpodłogowa ze stałym, niezmiennym otworem montażowym 202 x 254 mm pod kasetę zasilającą o wymiarze znamionowym 6. Otwór montażowy wycina się w ochronnej nakładce puszki. Puszka podpodłogowa posiada przygotowane otwory montażowe pod 2- lub 3-komorowe kanały z metalu o wymiarze znamionowym 25038 lub dla sześciu rur M20 / M25 ze wszystkich 4 stron korpusu. Puszka podpodłogowa do montażu w systemach podłogowych z jastrychu, do wysokości 90 mm.

Dane techniczne

Minimalna wysokość wylewki
65 mm
Materiał ścian bocznych
Stal

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GES6-2U10T 7011 KASETA NA OSPRZĘT

Opis produktu

Kaseta zasilająca z zamkami, na 9 x Modul 45 w 3 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT3, do zastosowania w systemach kanałów i w podłogach systemowych. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 8 lub 10 mm.

Dane techniczne

Długość wbudowania
201 mm
Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
10 mm
Liczba modułów
3
Minimalna głębokość
73 mm
Numer RAL
7011
Szerokość wbudowania
253 mm
Szerokość zewnętrzna
274 mm
Długość zewnętrzna
221 mm
Kolor
Szary
Materiał
Poliamid (PA)
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Do czyszczenia na mokro
Nie
Do instalacji z podwójnym dnem
Tak
Do kanałów podpodłogowych
Tak
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Tak
Rodzaj pokrywy
Prostokątny
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Prostokątny
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Tak
Z wypustem kablowym w pokrywie
Tak
Porównaj
7405321
GES6-2U10T 7011 KASETA NA OSPRZĘT
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT3 P3 Ramka montażowa

Opis produktu

Ramka montażowa dla 3 Modul 45. Mostek montażowy UT34T do instalacji pojedynczych urządzeń lub kombinacji gniazd należy zamawiać osobno.

Dane techniczne

Długość płyty czołowej
165 mm
Liczba podwójnych wejść
0
Liczba pojedynczych wejść
0
Liczba potrójnych wejść
1
Liczba wejść CEE-/Perilex
0
Liczba wejść kwadratowych
0
Liczba wejść okrągłych
0
Liczba wejść owalnych
0
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid (PA)
Sposób mocowania
Zatrzask
Zastosowanie
Puszki instalacyjne
Do umieszczenia etykiety/oznaczenia
Nie
Sposób instalacji
Wielkość rastra 45
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Zaślepka
Nie
Porównaj
7408753
UT3 P3 Ramka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT3 Puszka instalacyjna

Opis produktu

Uniwersalna puszka instalacyjna z dwoma odciążeniami ciągu, do montażu w kasetach o wielkości znamionowej 2, R4, 4, 6 i R7. Ramki montażowe muszą być zakupione dodatkowo

Dane techniczne

Długość
165 mm
Głębokość
36 mm
Liczba uchwytów odciążających (odciążek kablowych)
2
Liczba urządzeń do wbudowania
3
Liczba wejść kablowych
4
Szerokość
76 mm
Materiał
Poliamid (PA)
Model
W formie pojemnika
Sposób instalacji
Wielkość rastra 45
Porównaj
7408721
UT3 Puszka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar