UE 46 Puszka podtynkowa do elektr. bezhalogenowaOBO-BETTERMANN

files/fotob/1172804.jpg.
UE 46 Puszka podtynkowa do elektr. bezhalogenowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WIN-SERIE
Nr Katalogowy: 
2003725
Kod EAN: 
4012196863815
Symbol Sonepar: 
P10160454
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
114 mm
Głębokość
50 - 50 mm
Liczba wpustów
16
Szerokość
76 mm
Średnica
61 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Przepust kablowy membranowy
Nie
Ze śrubami
Tak
Wiatroszczelne
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Przepust kablowy rurowy
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Do rur o średnicy
20/25 mm

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

HE 61-DV-L Puszka do do ścian pustych GK do el.herm.
Porównaj
OBO-BETTERMANN
2003826

HE 61-DV-L Puszka do do ścian pustych GK...

HE 61-DV-L Puszka do do ścian pustych GK do el.herm.
HE 74-L Puszka do do ścian pustych GK do el.herm.
Porównaj
OBO-BETTERMANN
2003828

HE 74-L Puszka do do ścian pustych GK do...

HE 74-L Puszka do do ścian pustych GK do el.herm.
HG 45-WA-LD Puszka do do ścian pustych GK kink.
Porównaj
OBO-BETTERMANN
2003832

HG 45-WA-LD Puszka do do ścian pustych GK...

HG 45-WA-LD Puszka do do ścian pustych GK kink.
HG 45-WAD-LD Puszka do do ścian pustych GK kink.
Porównaj
OBO-BETTERMANN
2003834

HG 45-WAD-LD Puszka do do ścian pustych GK...

HG 45-WAD-LD Puszka do do ścian pustych GK kink.

Produkty powiązane i akcesoria

ZA 20-VS Zaślepka dla M20, hermetyczny

Opis produktu

Korki do zaślepiania pustych peszli

Dane techniczne

Do rur o średnicy znamionowej
15 - 15 mm
Do gwintów metrycznych o rozmiarze
20
Rozmiar (metryczny)
20 - 20
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Inne
Wiatroszczelne
Tak
Porównaj
2003737
ZA 20-VS Zaślepka dla M20, hermetyczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZA 25-VS Zaślepka dla M25, hermetyczny

Opis produktu

Korki do zaślepiania pustych peszli

Dane techniczne

Do rur o średnicy znamionowej
19 - 19 mm
Do gwintów metrycznych o rozmiarze
25
Rozmiar (metryczny)
25 - 25
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Inne
Wiatroszczelne
Tak
Porównaj
2003738
ZA 25-VS Zaślepka dla M25, hermetyczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZU 60-SD Osłona tynkarska do puszki podtynkowej

Opis produktu

Pokrywa chroniąca puszkę podtynkową podczas tynkowania. Czerwona, z wypustkami do określania pozycji, centrowanie na wiertło, języczki do ściągania

Dane techniczne

Średnica
60 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrywa sygnalizacyjna
Sposób mocowania
Pokrywa wtykowa
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2003760
ZU 60-SD Osłona tynkarska do puszki podtynkowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar