UE52K4N 750x500mm Blok uniwers.dla szyn zbior.HAGER

files/fotob/103467.jpg.
UE52K4N 750x500mm Blok uniwers.dla szyn zbior.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
UE52K4N
Kod EAN: 
3250616151437
Symbol Sonepar: 
P00820093
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 185mm 3-pol. 4xNH1/2/3-listw. 750x500mm

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba biegunów
3
Liczba rozłączników bezpiecznikowych NH
4
Prąd znamionowy
715 A
Szerokość
500 mm
Wysokość
750 mm
Rozmiar
NH1
Sposób montażu
Płyta montażowa
Z pokrywą
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LVSG00RPX NH00 3P 185mm/95 Rozłącznik listwowy hakowy

Opis produktu

LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.kl.95mm2

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Model
Rozłącznik bezpiecznikowy
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Rozstaw szyn 100 mm
Nie
Rozstaw szyn 60 mm
Nie
Rozstaw szyn 40 mm
Nie
Rozstaw szyn 185 mm
Tak
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej
NH00
Rozstaw szyn 50 mm
Nie
Rozłączenie obustronne
Nie
Wskaźnik zadziałania
Brak
Porównaj
LVSG00RPX
LVSG00RPX NH00 3P 185mm/95 Rozłącznik listwowy hakowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVSG00SPX NH00 3P 185mm/M8 Rozłącznik listwowy hakowy

Opis produktu

LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M8

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Model
Rozłącznik bezpiecznikowy
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Rozstaw szyn 100 mm
Nie
Rozstaw szyn 60 mm
Nie
Rozstaw szyn 40 mm
Nie
Rozstaw szyn 185 mm
Tak
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej
NH00
Rozstaw szyn 50 mm
Nie
Rozłączenie obustronne
Nie
Wskaźnik zadziałania
Brak
Porównaj
LVSG00SPX
LVSG00SPX NH00 3P 185mm/M8 Rozłącznik listwowy hakowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVZ00DA185-185 Adapter montażowy

Opis produktu

LV adapter podwyższający mont. 2 rozłącz. LVS NH00 rozstaw 185mm / 185mm
Porównaj
LVZ00DA185-185
LVZ00DA185-185 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar