UEF16 Uchwyt kablowyBAKS

files/fotob/1433664.jpg.
UEF16 Uchwyt kablowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UEF
Nr Katalogowy: 
405616
Kod EAN: 
5900993089776
Symbol Sonepar: 
P00424467
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: jpg
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GSO 6x40 Kotwa rozprężna

Dane techniczne

Długość
40 mm
Średnica otworu montażowego
6 mm
Materiał tulejki
Stal
Model
Wbijany
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Samowiercący
Nie
Z dopuszczeniem
Nie
Porównaj
803929
GSO 6x40 Kotwa rozprężna
Szybki podgląd: Opis i parametry
KSKO M10 Kotwa do stropów kanałowych
Porównaj
803925
KSKO M10 Kotwa do stropów kanałowych
KSKO M6 Kotwa do stropów kanałowych

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
6
Porównaj
803923
KSKO M6 Kotwa do stropów kanałowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
KSKO M8 Kotwa do stropów kanałowych

Dane techniczne

Długość kotwy
43 mm
Długość tulejki
35 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Porównaj
803924
KSKO M8 Kotwa do stropów kanałowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SBO M6x60 Śruba do betonu

Dane techniczne

Długość
60 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
6
Materiał
Stal
Z nakrętką
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Z podkładką
Nie
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Porównaj
803915
SBO M6x60 Śruba do betonu
Szybki podgląd: Opis i parametry
UDF5 Uchwyt kablowy
Porównaj
405505
UDF5 Uchwyt kablowy
UDF6 Uchwyt kablowy
Porównaj
405506
UDF6 Uchwyt kablowy
UDF7 Uchwyt kablowy
Porównaj
405507
UDF7 Uchwyt kablowy
UDF8 Uchwyt kablowy
Porównaj
405508
UDF8 Uchwyt kablowy
UDF9 Uchwyt kablowy
Porównaj
405509
UDF9 Uchwyt kablowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar