UG 66-GS-L Puszka podtynkowa bezhalogenowa herm.OBO-BETTERMANN

files/fotob/1172798.jpg.
UG 66-GS-L Puszka podtynkowa bezhalogenowa herm.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WIN-SERIE
Nr Katalogowy: 
2003709
Kod EAN: 
4012196715916
Symbol Sonepar: 
P10160450
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
66 - 66 mm
Liczba wpustów
14
Średnica
60 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Do rur o średnicy
20/25 mm
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Przepust kablowy membranowy
Tak
Przepust kablowy rurowy
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Wiatroszczelne
Tak
Wpusty z tyłu
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Ze śrubami
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

HE 61-DV-L Puszka do do ścian pustych GK do el.herm.
Porównaj
OBO-BETTERMANN
2003826

HE 61-DV-L Puszka do do ścian pustych GK...

HE 61-DV-L Puszka do do ścian pustych GK do el.herm.
HE 74-L Puszka do do ścian pustych GK do el.herm.
Porównaj
OBO-BETTERMANN
2003828

HE 74-L Puszka do do ścian pustych GK do...

HE 74-L Puszka do do ścian pustych GK do el.herm.
HG 45-WA-LD Puszka do do ścian pustych GK kink.
Porównaj
OBO-BETTERMANN
2003832

HG 45-WA-LD Puszka do do ścian pustych GK...

HG 45-WA-LD Puszka do do ścian pustych GK kink.
HG 45-WAD-LD Puszka do do ścian pustych GK kink.
Porównaj
OBO-BETTERMANN
2003834

HG 45-WAD-LD Puszka do do ścian pustych GK...

HG 45-WAD-LD Puszka do do ścian pustych GK kink.

Produkty powiązane i akcesoria

ZU 60-QF UP Quick-Fix do puszki podtynkowej

Opis produktu

Szybkie mocowanie poprzez zaciśnięcie puszki podtynkowej zamiast tynkowania lub klejenia. Do otworów o średnicy 80 mm. Nie nadaje się do stosowania w cienkim tynku
Porównaj
2003740
ZU 60-QF UP Quick-Fix do puszki podtynkowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZU 60-SD Osłona tynkarska do puszki podtynkowej

Opis produktu

Pokrywa chroniąca puszkę podtynkową podczas tynkowania. Czerwona, z wypustkami do określania pozycji, centrowanie na wiertło, języczki do ściągania

Dane techniczne

Średnica
60 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrywa sygnalizacyjna
Sposób mocowania
Pokrywa wtykowa
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2003760
ZU 60-SD Osłona tynkarska do puszki podtynkowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar