UG60VK Puszka podtynkowaOBO-BETTERMANN

files/fotob/331108.jpg.
UG60VK Puszka podtynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2003023
Kod EAN: 
4012195003571
Symbol Sonepar: 
P00722247
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka łączeniowa o zwiększonej objętości po obu stronach otworu montażowego do umieszczenia złączek. Zabezpieczenie przed odkręceniem, gwarantowany standardowy rozstaw 71 mm (zgodnie z DIN 49 073-1) dzięki złączce zatrzaskowej. Otwory do wyłamywania dla kabli i rur o głębokości do 21 mm, Rozstaw śrub do osprzętu 60 mm, do mocowania śrub za pomocą wkrętów samogwintujących 3,2 mm, z 4 kopułkami i 2 śrubami do osprzętu, klasa ochrony IP20

Dane techniczne

Długość
110 mm
Głębokość
48 - 48 mm
Głębokość
48 mm
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
8
Szerokość
70 mm
Średnica
60 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Do rur o średnicy
20 mm
Króciec
Króciec tunelowy
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Plombowane
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Pokrywa
Brak
Przepust kablowy membranowy
Nie
Przepust kablowy rurowy
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Sposób mocowania pokrywy
Inne
Wiatroszczelne
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Wyposażenie
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Ze śrubami
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar