UGD55 250-3 PUSZKA PODPODŁOGOWAOBO-BETTERMANN

files/fotob/340338.jpg.
UGD55 250-3 PUSZKA PODPODŁOGOWA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7410060
Kod EAN: 
4012195678724
Symbol Sonepar: 
P00839584
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka podpodłogowa z pokrywą montażową i zaślepiającą z blachy stalowej. Do montażu kwadratowej kasety zasilającej GES9 55 w wylewce o wysokości od 55 mm. Możliwość bezstopniowego wypoziomowania do nominalnej wysokości wylewki (możliwe szybkie wypoziomowanie), która jest zlicowana z krawędzią puszki. Z otworami do wprowadzenia peszli po każdej stronie: 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Użyteczna wielkość peszli przy wysokości systemowej 55 mm: M20

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
9
Minimalna wysokość wylewki
55 mm
Rozmiar nominalny
250 mm
Szerokość kanału
190 - 250 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
55 - 80 mm
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Nie
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Materiał ścian bocznych
Stal
Możliwość odłączenia pokrywy od puszki
Nie
Możliwość zainstalowania uszczelki
Nie
Otwór montażowy do jednostek wbudowanych
Kwadratowy
Otwór montażowy do puszki napodłogowej
Nie
Płyta dolna
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CST-STD K Klucz kodujący do gniazd

Opis produktu

Klucz kodujący do gniazd zasilających, kodowanych typ STD
Porównaj
6120797
CST-STD K Klucz kodujący do gniazd
Szybki podgląd: Opis i parametry
GES9-55U KASETA NA OSPRZĘT

Opis produktu

Kaseta zasilająca GES9 o stałej wysokości 55 mm, do stosowania w systemach kanałów, w suchych pomieszczeniach i podłogach czyszczonych na sucho. Z dwoma obudowami do pionowego montażu osprzętu elektroinstalacyjnego Modul 45 i czterema odciążeniami ciągu. Do montażu osprzętu Modul 45 potrzebne są dodatkowo...

Dane techniczne

Długość wbudowania
242 mm
Długość zewnętrzna
264 mm
Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
5 mm
Liczba modułów
2
Minimalna głębokość
55 mm
Numer RAL
7011
Szerokość wbudowania
242 mm
Szerokość zewnętrzna
263 mm
Szerokość zewnętrzna
264 mm
Długość zewnętrzna
263 mm
Kolor
Szary
Materiał
Poliamid (PA)
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Strukturalny
Do czyszczenia na mokro
Nie
Do instalacji z podwójnym dnem
Tak
Do kanałów podpodłogowych
Tak
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Tak
Rodzaj pokrywy
Kwadratowy
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Kwadratowy
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Nie
Z wypustem kablowym w pokrywie
Tak
Porównaj
7405037
GES9-55U KASETA NA OSPRZĘT
Szybki podgląd: Opis i parametry
LP45 POKRYWA MASKUJĄCA

Opis produktu

Zaślepka do zamknięcia kwadratowego otworu montażowego Modul 45 w ramce montażowej

Dane techniczne

Długość płyty czołowej
45 mm
Liczba podwójnych wejść
0
Liczba pojedynczych wejść
0
Liczba potrójnych wejść
0
Liczba wejść CEE-/Perilex
0
Liczba wejść kwadratowych
0
Liczba wejść okrągłych
0
Liczba wejść owalnych
0
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid (PA)
Sposób mocowania
Zatrzask
Zastosowanie
Puszki instalacyjne
Do umieszczenia etykiety/oznaczenia
Nie
Sposób instalacji
Wielkość rastra 45
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Zaślepka
Tak
Porównaj
7407584
LP45 POKRYWA MASKUJĄCA
Szybki podgląd: Opis i parametry
MT45V 4 RAMKA MONTAŻOWA

Opis produktu

Do montażu czterech pojedynczych sztuk osprzętu Modul 45 w kasecie zasilającej System 55. Ramka montażowa jest przeznaczona do zastosowania z gniazdami zasilającymi pod kątem 0° (normalna pozycja montażowa, otwory stykowe po prawej i po lewej stronie) i wtyczkami prostymi (nie kątowe)

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
4
Materiał
Inne
Model
W formie stelażu
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Zatrzask
Porównaj
7408670
MT45V 4 RAMKA MONTAŻOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
STD-F3 RW1 GNIAZDO 2P+Z

Opis produktu

Gniazdo zasilające z bolcem uziemiającym pojedyncze, 33°, z podwyższonym stopniem ochrony przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-biegunowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami przyłączeniowymi wg IEC 60884-1.

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
39 mm
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Styk ochronny
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Izolowane
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model zamykany
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Obrócona wkładka centralna
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Przezroczysty
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Porównaj
6120222
STD-F3 RW1 GNIAZDO 2P+Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
STD-F3 SRO1 czerwony GNIAZDO 2P+Z

Opis produktu

Gniazdo zasilające z bolcem uziemiającym pojedyncze, 33°, z podwyższonym stopniem ochrony przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-biegunowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami przyłączeniowymi wg IEC 60884-1.

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
39 mm
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
3001
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Styk ochronny
Nie
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Izolowane
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model zamykany
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Obrócona wkładka centralna
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Przezroczysty
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Porównaj
6120228
STD-F3 SRO1 czerwony GNIAZDO 2P+Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
STD-F3K SRO1 GNIAZDO 2P+Z

Opis produktu

Gniazdo zasilające pojedyncze 33°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
39 mm
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
3001
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Styk ochronny
Nie
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Izolowane
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model zamykany
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Obrócona wkładka centralna
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Przezroczysty
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Porównaj
6120322
STD-F3K SRO1 GNIAZDO 2P+Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar