Uchwyt UKP54 służy do mocowania kabli oraz rur w zakresie od 34 do 54 mm średnicy zewnętrznej (do przewodów o przekroju
4x50 mm² do 4x120 mm²), składa się z dwóch części: dolnej i górnej, zaprojektowany tak aby montaż kabli był łatwy i pewny. Wykonany jest z tworzywa sztucznego – PA6 wzmacnianego włóknem szklanym, który charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną. UKP54 można stosować, zarówno systemach elektrycznych instalowanych wewnątrz, jak i na zewnątrz, brak ostrych krawędzi zapobiega uszkodzeniu kabli, uchwyt nie przewodzi oraz nie wytwarza pola magnetycznego, świetnie nadaje się na odcinkach, gdzie jest wymagana odporność na prąd zwarciowy