Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska. Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach. Szczególnie do środowiska, w którym produkt ma kontakt z wodą, środkami czyszczącymi i substancjami solnymi. Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Do użytku z wieloma prostokątnymi wkładami złącza EPIC®. Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne. Do zastosowania na zewnątrz. Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska. Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach. Szczególnie do środowiska, w którym produkt ma kontakt z wodą, środkami czyszczącymi i substancjami solnymi. Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Do użytku z wieloma prostokątnymi wkładami złącza EPIC®. Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne. Do zastosowania na zewnątrz.
Dane techniczne
Głębokość
40.5 mm
Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
30 mm
Wysokość
25.8 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Rodzaj obudowy
Obudowa gniazdowa
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Cynk
Kolor obudowy
Szary
Odporność na korozję
Tak
Rodzaj ryglowania
Jarzmo wzdłużne
Z pokrywą uchylną
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC