Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska. Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach. Z modułowym złączem, nadaje się również do transmisji sygnałów i danych. Szczególnie do środowiska, w którym produkt ma kontakt z wodą, środkami czyszczącymi i substancjami solnymi. Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Do użycia z wieloma wkładami lub wkładami modułowymi prostokątnych złączy EPIC®. Do stosowania z metrycznymi dławnicami kablowymi SKINTOP®/SKINDICHT®. Do użycia z metrycznymi złączkami węży SILVYN®. Do zastosowania na zewnątrz. Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska. Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach. Z modułowym złączem, nadaje się również do transmisji sygnałów i danych. Szczególnie do środowiska, w którym produkt ma kontakt z wodą, środkami czyszczącymi i substancjami solnymi. Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Do użycia z wieloma wkładami lub wkładami modułowymi prostokątnych złączy EPIC®. Do stosowania z metrycznymi dławnicami kablowymi SKINTOP®/SKINDICHT®. Do użycia z metrycznymi złączkami węży SILVYN®. Do zastosowania na zewnątrz.
Dane techniczne
Długość
119 mm
Głębokość
119 mm
Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
42 mm
Wysokość
61 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Z boku / boczny
Rodzaj obudowy
Obudowa wtykowa
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Cynk
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Inne
Z pokrywą uchylną
Nie
Rodzaj ryglowania
Jarzmo poprzeczne
Z uszczelką
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
HB
Ze wspornikiem
Nie
Umiejscowienie zaczepu
Część dolna
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC