UM-2KS40/16AI/SI/RS/SO225 Moduł wejściowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1233092.jpg.
UM-2KS40/16AI/SI/RS/SO225 Moduł wejściowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2319841
Symbol Sonepar: 
P10268461
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

16-kanałowy, analogowy moduł wejściowy ze złączami śrubowymi i zasilaniem redundancyjnym. Dostosowane do karty Yokogawa SAI 143

Dane techniczne

Głębokość
103.55 mm
Liczba biegunów
40
Napięcie znamionowe
30 V
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
250 mm
Wysokość
125.4 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Połączenie śrubowe
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC Adapter czołowy

Opis produktu

Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

Dane techniczne

Długość
10 m
Liczba biegunów
40
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Adapter
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Rodzaj dokumentacji
Inne
Porównaj
2904646
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC Adapter czołowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC Adapter czołowy

Opis produktu

Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

Dane techniczne

Długość
15 m
Liczba biegunów
40
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Adapter
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Rodzaj dokumentacji
Inne
Porównaj
2904647
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC Adapter czołowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/500/YUC Kabel VARIOFACE

Opis produktu

Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
40
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Adapter
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Rodzaj dokumentacji
Inne
Porównaj
2904645
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/500/YUC Kabel VARIOFACE
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC Adapter czołowy

Opis produktu

Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
40
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Adapter
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Rodzaj dokumentacji
Inne
Porównaj
2321570
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC Adapter czołowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC Adapter czołowy

Opis produktu

Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

Dane techniczne

Długość
8 m
Liczba biegunów
40
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Adapter
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Rodzaj dokumentacji
Inne
Porównaj
2314956
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC Adapter czołowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC Adapter czołowy

Opis produktu

Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

Dane techniczne

Długość
10 m
Liczba biegunów
40
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Adapter
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Rodzaj dokumentacji
Inne
Porównaj
2314370
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC Adapter czołowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC Adapter czołowy

Opis produktu

Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

Dane techniczne

Długość
15 m
Liczba biegunów
40
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Adapter
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Rodzaj dokumentacji
Inne
Porównaj
2314383
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC Adapter czołowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC Adapter czołowy

Opis produktu

Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

Dane techniczne

Długość
20 m
Liczba biegunów
40
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Adapter
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Rodzaj dokumentacji
Inne
Porównaj
2314532
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC Adapter czołowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar