UM-ALU 4-100,5 COVERLID 45 AL Element bocznyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1232164.jpg.
UM-ALU 4-100,5 COVERLID 45 AL Element boczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2201759
Symbol Sonepar: 
P10267690
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Elementy boczne (lewy i prawy) z nóżką zatrzaskową i śrubami do osłony profilu UM-ALU 4 AU..L.., szerokość: 105,4 mm, wysokość: 2 mm, głębokość: 58,5 mm

Dane techniczne

Głębokość
58.5 mm
Szerokość
105.4 mm
Wysokość
2 mm
Kolor
Inne
Materiał
Aluminium
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj obudowy
Otwarty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Obudowa zestawialna
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 130 Profil

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 105 mm, długość: 130 mm, głębokość: 29,4 mm

Dane techniczne

Głębokość
29.4 mm
Głębokość montażowa w szafie
100.5 mm
Szerokość
130 mm
Szerokość montażowa w szafie
130 mm
Wysokość
100.5 mm
Kolor
Inne
Materiał
Aluminium
Model
Cokół przedni/tylny
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Porównaj
2200938
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 130 Profil
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 165 Profil

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 105 mm, długość: 165 mm, głębokość: 29,4 mm

Dane techniczne

Głębokość
29.4 mm
Głębokość montażowa w szafie
100.5 mm
Szerokość
165 mm
Szerokość montażowa w szafie
165 mm
Wysokość
100.5 mm
Kolor
Inne
Materiał
Aluminium
Model
Cokół przedni/tylny
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Porównaj
2200939
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 165 Profil
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 200 Profil

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 105 mm, długość: 200 mm, głębokość: 29,4 mm

Dane techniczne

Głębokość
29.4 mm
Głębokość montażowa w szafie
100.5 mm
Szerokość
200 mm
Szerokość montażowa w szafie
200 mm
Wysokość
100.5 mm
Kolor
Inne
Materiał
Aluminium
Model
Cokół przedni/tylny
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Porównaj
2200940
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 200 Profil
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 235 Profil

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 105 mm, długość: 235 mm, głębokość: 29,4 mm

Dane techniczne

Głębokość
29.4 mm
Głębokość montażowa w szafie
100.5 mm
Szerokość
235 mm
Szerokość montażowa w szafie
235 mm
Wysokość
100.5 mm
Kolor
Inne
Materiał
Aluminium
Model
Cokół przedni/tylny
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Porównaj
2200941
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 235 Profil
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 60 Profil

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 105 mm, długość: 60 mm, głębokość: 29,4 mm

Dane techniczne

Głębokość
29.4 mm
Głębokość montażowa w szafie
100.5 mm
Szerokość
60 mm
Szerokość montażowa w szafie
60 mm
Wysokość
100.5 mm
Kolor
Inne
Materiał
Aluminium
Model
Cokół przedni/tylny
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Porównaj
2200936
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 60 Profil
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 Profil

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 105 mm, długość: 95 mm, głębokość: 29,4 mm

Dane techniczne

Głębokość
29.4 mm
Głębokość montażowa w szafie
100.5 mm
Szerokość
95 mm
Szerokość montażowa w szafie
95 mm
Wysokość
100.5 mm
Kolor
Inne
Materiał
Aluminium
Model
Cokół przedni/tylny
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Porównaj
2200937
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 Profil
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 990 Profil

Opis produktu

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 105 mm, długość: 990 mm, głębokość: 29,4 mm

Dane techniczne

Głębokość
29.4 mm
Głębokość montażowa w szafie
100.5 mm
Szerokość
990 mm
Szerokość montażowa w szafie
990 mm
Wysokość
100.5 mm
Kolor
Inne
Materiał
Aluminium
Model
Cokół przedni/tylny
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Porównaj
2200942
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 990 Profil
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar