16-kanałowy moduł VARIOFACE rozszerza możliwości zastosowania modułu Honeywell Experion LX Digital Input IOTA dzięki obsłudze cyfrowych sygnałów wejściowych (120 V AC) w systemach Experion LX (24 V DC)
Dane techniczne
Głębokość
65.2 mm
Liczba biegunów
37
Napięcie znamionowe
120 V
Prąd znamionowy
0.003 A
Szerokość
184 mm
Wysokość
142.3 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Połączenie śrubowe
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania