Moduł VARIOFACE z 16 kanałami do użytku z Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, wersja prawostronna, 3 A, 120 V, lakierowanie ochronne, inter-marshalling
Dane techniczne
Głębokość
66.8 mm
Liczba biegunów
37
Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
0.007 A
Szerokość
244 mm
Wysokość
142.3 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Połączenie śrubowe
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania