UN11A 1650mm (2szt) Szyna nośna uniwersalnaHAGER

files/fotob/102596.jpg.
UN11A 1650mm (2szt) Szyna nośna uniwersalna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
UN11A
Kod EAN: 
3250616240155
Symbol Sonepar: 
P00705549
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers Szyna nośna 1650mm 2szt

Dane techniczne

Długość
1597 mm
Szerokość
1 mm
Wysokość
18 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Wykończenie powierzchni
Ocynk

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UT12L (2szt) Kliny łączące do szyn

Opis produktu

Univers Kliny łączące do szyn nośnych kpl.=2szt

Dane techniczne

Głębokość
16 mm
Szerokość
19 mm
Wysokość
25 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Porównaj
UT12L
UT12L (2szt) Kliny łączące do szyn
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT90F Płytka łącząca

Opis produktu

Univers Płytka łącząca
Porównaj
UT90F
UT90F Płytka łącząca
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT90G Mocowanie szyn nośnych

Opis produktu

Univers Mocowanie szyn nośnych pojedyncze

Dane techniczne

Głębokość
28 mm
Szerokość
42 mm
Wysokość
52 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Porównaj
UT90G
UT90G Mocowanie szyn nośnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT90J Mocowanie szyn nośnych

Opis produktu

Univers Mocowanie szyn nośnych podwójne

Dane techniczne

Głębokość
28 mm
Szerokość
42 mm
Wysokość
52 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Porównaj
UT90J
UT90J Mocowanie szyn nośnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT90L Płytka łącząca

Opis produktu

Płytka łącząca lewa
Porównaj
UT90L
UT90L Płytka łącząca
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT90R Płytka łącząca

Opis produktu

Płytka łącząca prawa
Porównaj
UT90R
UT90R Płytka łącząca
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ100 4,2x9,5 (100szt) Blachowkręt

Opis produktu

Śruby do blachy 4,2x9,5 (100 szt.)

Dane techniczne

Długość
9.5 mm
Głębokość
9.5 mm
Szerokość
4.2 mm
Wysokość
4.2 mm
Średnica gwintu
4.2 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Hartowane
Tak
Kształt główki
Cylindryczny
Samowiercący
Nie
System przykręcania
Phillips PH
Porównaj
UZ100
UZ100 4,2x9,5 (100szt) Blachowkręt
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar