UNICA 2x2P+PE 45s biały Gniazdo podwójne z uziemieniemSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1283225.jpg.
UNICA 2x2P+PE 45s biały Gniazdo podwójne z uziemieniem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NEW UNICA
Nr Katalogowy: 
NU306918
Kod EAN: 
3606489454487
Symbol Sonepar: 
P10151671
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
38 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
4
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
2
Liczba gniazd
2
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
4
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
90 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
0
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Inne
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Izolowane
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Model zamykany
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Obrócona wkładka centralna
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Odporność udarowa
IK04
Okrągły styk ochronny
Tak
Przezroczysty
Nie
Styk ochronny
Okrągły
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

Nowa Unica NU122418 2x4 moduły pozioma biała Stacja robocza
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NU122418

Nowa Unica NU122418 2x4 moduły pozioma biała...

Nowa Unica NU122418 2x4 moduły pozioma biała Stacja robocza
Nowa Unica NU124418 4x4 moduły pozioma biała Stacja robocza
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NU124418

Nowa Unica NU124418 4x4 moduły pozioma biała...

Nowa Unica NU124418 4x4 moduły pozioma biała Stacja robocza
Nowa Unica NU301518E 2P+PE z USB C 105W białe Gniazdo
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NU301518E

Nowa Unica NU301518E 2P+PE z USB C 105W białe...

Nowa Unica NU301518E 2P+PE z USB C 105W białe Gniazdo

Produkty powiązane i akcesoria

Nowa Unica NU7002 Ramka mocująca
Porównaj
NU7002
Nowa Unica NU7002 Ramka mocująca
Nowa Unica NU9091 10 łączników gniazd Zestaw
Porównaj
NU9091
Nowa Unica NU9091 10 łączników gniazd Zestaw
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar