Unica INS52102 2P+PE podłogowe IP44 prostokątne GniazdoSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1765169.jpg.
Unica INS52102 2P+PE podłogowe IP44 prostokątne Gniazdo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UNICA SYSTEM+
Nr Katalogowy: 
INS52102
Symbol Sonepar: 
P10157207
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość wbudowania
46 mm
Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
42 mm
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0 [French pin!]
Minimalna głębokość
90 mm
Szerokość wbudowania
45 mm
Średnica wbudowania
65 mm
Średnica zewnętrzna
90 mm
Długość zewnętrzna
43 mm
Szerokość zewnętrzna
90 mm
Obciążenie pokrywy
6.5 kN
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kolor
Szary
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP44
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do podłóg w pomieszczeniach komputerowych
Tak
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Materiał pokrywy
Stal nierdzewna
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Nie
Do instalacji wewnętrznej
Tak
Zabezpieczenie powierzchni pokrywy
Stan surowy
Do instalacji z podwójnym dnem
Nie
Pokrywa z zamkiem
Nie
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Nie
Z wypustem kablowym w pokrywie
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Kwadratowy
Do czyszczenia na mokro
Tak
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Wykończenie powierzchni pokrywy
Szczotkowanie
Do instalacji w betonie
Tak
Do kanałów podpodłogowych
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar