UNICA PLUS 2x2P szary alabaster Gniazdo sieciowe z przesł.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/506360.jpg.
UNICA PLUS 2x2P szary alabaster Gniazdo sieciowe z przesł.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UNICA
Nr Katalogowy: 
MGU63.063.865
Kod EAN: 
8420375127980
Symbol Sonepar: 
P00655916
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33 mm
Liczba aktywnych styków (płaskich)
2
Liczba faz
2
Liczba jednostek
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
90.21 mm
Wysokość osprzętu
122.9 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Standard brytyjski
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Przezroczysty
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z pokrywą uchylną
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Pokrywa
Inne
Odgałęzienie fazy
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model zamykany
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Odporność udarowa
IK01
Izolowane
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar