UNITRONIC FD P PLUS 14x0,14 Przewód do elektronikiLAPP

files/fotob/95038.jpg.
UNITRONIC FD P PLUS 14x0,14 Przewód do elektroniki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0028655
Kod EAN: 
4044774897370
Symbol Sonepar: 
P00861163
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Elastyczny przewód transmisji danych z zewnetrzna izolacja z PUR, spelnia najwyzsze wymagania wytrzymalosci, nawet w trudnych warunkach klimatycznych., Wielofunkcyjne wykorzystanie np. w przemysle opakowan, urzadzeniach skladowania oraz pobierania towaru, Obwody pomiarowe, sterownicze i regulacyjne, Do stosowania w prowadnicach lancuchowych, Szeroki zakres temperaturowy do zastosowan w surowych warunkach klimatycznych, Sprawdzony i niezawodny, Linka z cienkich drucików z czystej miedzi, Izolacja zyly: na bazie poliolefinu, Plaszcz zewnetrzny wykonany ze specjalnej mieszanki PUR Kolor plaszcza zewnetrznego: szary (RAL 7001), Obwój z wlókniny, Wedlug VDE 0812, Na odcinkach ruchu do 100 m (w poziomie), Zastosowanie w prowadnicach lancuchowych: prosze postepowac zgodne z wytycznymi montazu - zalacznik T3, Plaszcz zewnetrzny z PUR, odporny na przeciecia i rozdzieranie, na dzialanie olejów mineralnych i scieranie w przypadku uzycia w prowadnicy lancuchowej, Olejoodporny, Bezhalogenowy, o niskiej pojemnosci zyl i zachowujacy gietkosc do -40°C, Samogasnacy zgodnie z IEC 60332-1-2, Powierzchnia o niskiej przyczepnosci, odporny na hydrolize, mikroorganizmy i olej

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Liczba żył
14
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.2 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.14 mm2
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Poliolefina
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Klasa żyły
Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar