UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX DownlightSLV

files/fotob/2056948.jpg.
UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX Downlight
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UNIVERSAL
Nr Katalogowy: 
1011208
Symbol Sonepar: 
P10277126
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wiele jakości w jednym-tak jest skonstruowane SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT. Możliwość szybkiej regulacji temperatury barwowej w czterech stopniach za pomocą przełącznika CCT. Wybór mocy 5 W lub 7 W jest równie prosty. Dzięki sprężynom z blokadą i Quick Connector Box, montaż Downlight jest szybki i łatwy. Dodatkowo, dostępne osobno pokrywy w kształcie okrągłym lub kwadratowym oraz w różnych kolorach pozwalają wykorzystać UNIVERSAL DOWNLIGHT jako stałe Downlight z IP65 lub obrotowe Downlight z IP20. Odpowiednia osłona jest już zawarta w zakresie dostawy i zapewnia natychmiastową gotowość do użycia

Dane techniczne

Do lamp o mocy
5 - 5 W
Długość
88 mm
Długość wbudowania
68 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
2.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
60 - 60 mA
Skuteczność świetlna oprawy
134 lm/W
Strumień świetlny
670 - 670 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
670 lm
Szerokość
88 mm
Szerokość wbudowania
68 mm
Temperatura barwowa
2700 - 6500 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
62 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
70 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
°C [UN]
Średnica zewnętrzna
88 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
80
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
200
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
68 - 68 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Kolor obudowy
Biały
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Materiał klosza
Inne
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Montaż ścienny
Nie
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz DALI-2
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Kolor odbłyśnika
Inne
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Z obsługą IFTTT
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Podział światła
Symetryczny
Wiele barw
Krokowo
Ściemniacz DSI
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Odporność udarowa
IK02
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Osprzęt wymienny
Tak
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz RF
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Pokrywa UNIWERSAL DOWNLIGHT kwadrat IP65 biały Akcesoria do downlight

Opis produktu

Kwadratowe sztywne pokrycie do uniwersalnej oprawy ochronnej z klasy ochrony IP65. Pokrycie dostępne jest w kilku wariantach kolorystycznych

Dane techniczne

Długość
88 mm
Szerokość
88 mm
Wysokość
5.5 mm
Średnica
mm [NA]
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Pokrywa
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
1008095
Pokrywa UNIWERSAL DOWNLIGHT kwadrat IP65 biały Akcesoria do downlight
Szybki podgląd: Opis i parametry
Pokrywa UNIWERSAL DOWNLIGHT kwadrat IP65 czarny Akcesoria do downlight

Opis produktu

Kwadratowe sztywne pokrycie do UNIWERSALNEGO DOWNLIGHT z klasą ochronności IP65. Pokrycie jest dostępne w kilku wariantach kolorystycznych

Dane techniczne

Długość
88 mm
Szerokość
88 mm
Wysokość
5.5 mm
Średnica
mm [NA]
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Pokrywa
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
1008096
Pokrywa UNIWERSAL DOWNLIGHT kwadrat IP65 czarny Akcesoria do downlight
Szybki podgląd: Opis i parametry
Pokrywa UNIWERSAL DOWNLIGHT okrągła IP65 czarn Akcesoria do downlight

Opis produktu

Okrągła sztywna pokrywa do UNIWERSALNEGO OŚWIETLENIA PUNKTOWEGO o klasie ochronności IP65. Pokrywa dostępna jest w kilku wariantach kolorystycznych

Dane techniczne

Długość
88 mm
Szerokość
88 mm
Wysokość
5 mm
Średnica
88 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Pokrywa
Akcesorium
Tak
Przezroczysty
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1008067
Pokrywa UNIWERSAL DOWNLIGHT okrągła IP65 czarn Akcesoria do downlight
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar