UNO-PS/1AC/15DC/100W ZasilaczPHOENIX CONTACT

files/fotob/1837115.jpg.
UNO-PS/1AC/15DC/100W Zasilacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2903002
Kod EAN: 
4046356808712
Symbol Sonepar: 
P01211074
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilacz UNO POWER taktowany w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie nośnej, wejście: 1-fazowe, wyjście: 15 V DC/100 W

Dane techniczne

Głębokość
84 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
6.67 A
Moc wyjściowa
100 W
Napięcie wyjściowe 1
15 - 15 V
Napięcie wyjściowe 2
15 - 15 V
Pobór mocy
206.3 VA
Szerokość
55 mm
Szerokość wbudowania
55 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
15 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
6.67 A
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
90 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
85 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 264 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CBMC E4 24DC/1-10A NO Wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające, 1-bieg., charakterystyka wyzwalania: elektroniczne, rodzaj montażu: Szyna DIN: 35 mm, prąd obliczeniowy: 40 A

Dane techniczne

Długość
90 mm
Głębokość
98 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie pracy
30 V
Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania
30 V
Napięcie znamionowe
24 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 10 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 6 mm2
Prąd znamionowy
40 A
Prąd znamionowy In
40 A
Szerokość
36 mm
Szerokość / rozmiar rastra
36 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Wysokość
90 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
90 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Czas wyłączenia
0.01 ms
Element Fail-Safe
15 A
Maksymalne obciążenie pojemnościowe
0.045 µF
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej
Wyłącznik nadprądowy
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Inne
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Rodzaj uchwytu bezpiecznika
Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania
LED
Rodzaj zabezpieczenia
Elektroniczny
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
2906032
CBMC E4 24DC/1-10A NO Wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
CBMC E4 24DC/1-4A NO Wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające, 1-bieg., charakterystyka wyzwalania: elektroniczne, rodzaj montażu: Szyna DIN: 35 mm, prąd obliczeniowy: 16 A

Dane techniczne

Długość
90 mm
Głębokość
98 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie pracy
30 V
Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania
30 V
Napięcie znamionowe
24 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 10 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 6 mm2
Prąd znamionowy
16 A
Prąd znamionowy In
40 A
Szerokość
36 mm
Szerokość / rozmiar rastra
36 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Wysokość
90 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
90 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Czas wyłączenia
0.01 ms
Element Fail-Safe
4 A
Maksymalne obciążenie pojemnościowe
0.03 µF
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej
Wyłącznik nadprądowy
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Inne
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Rodzaj uchwytu bezpiecznika
Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania
LED
Rodzaj zabezpieczenia
Elektroniczny
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
2906031
CBMC E4 24DC/1-4A NO Wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
PLT-SEC-T3-230-FM-UT Ogranicznik przepięć

Opis produktu

Ochrona przed przepięciami typu 2/3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki z przyłączami śrubowymi. Do jednofazowych sieci zasilających z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną. Napięcie znamionowe: 230 V AC/DC

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
4 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
2.5 mm²
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
264 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
275 V
Poziom ochrony
1.25 kV
Poziom ochrony L-N
1.25 kV
Poziom ochrony L-PE/N-PE
1.4 kV
Prąd znamionowy
26 A
Znamionowe napięcie AC
240 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (L-N)
5 kA
Łączny prąd wyładowczy (8/20) (L+N-PE)
5 kA
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Typ 3
Nie
Z filtrem przeciwzakłóceniowym
Nie
Porównaj
2907919
PLT-SEC-T3-230-FM-UT Ogranicznik przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
PLT-SEC-T3-24-FM-UT Ogranicznik przepięć

Opis produktu

Ochrona przed przepięciami typu 3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną do jednofazowych sieci zasilających. Napięcie znamionowe: 24 V AC/DC

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
4 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
2.5 mm²
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
34 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
44 V
Poziom ochrony
0.2 kV
Poziom ochrony L-N
0.2 kV
Poziom ochrony L-PE/N-PE
0.6 kV
Prąd znamionowy
26 A
Znamionowe napięcie AC
24 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (L-N)
1 kA
Łączny prąd wyładowczy (8/20) (L+N-PE)
1 kA
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Typ 3
Tak
Z filtrem przeciwzakłóceniowym
Nie
Porównaj
2907916
PLT-SEC-T3-24-FM-UT Ogranicznik przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 Moduł redundancji

Opis produktu

Moduł redundancyjny UNO DIODE, Przyłącze śrubowe, Szyna DIN: 35 mm

Dane techniczne

Głębokość
84 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
20 A
Napięcie pracy dla DC
4.5 - 30 V
Szerokość
22.5 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1.3
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
90 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
4.5 - 4.5 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
5 - 24 V
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
2905489
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 Moduł redundancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar